Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARLING TECHNOLOGIES R-135-BL Rotary Switch Spst 2 -liitännät | AE2EUL 4X215

CARLING TECHNOLOGIES R-135-BL Rotary Switch Spst 2 -liitännät

Varastossa
Tuote: AE2EUL Malli: R-135-BLRistiviite: 4X215

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRotary Switch
AC-kontaktiluokitus3 A @ 125 VAC
YhteydenottolomakeSPST
DC-kontaktin luokitus5A @ 12V
Asennusreikä3 / 8 "
Liitäntöjen määrä2
Käyttölämpötila alue32 astetta 185 astetta F
Varsi Dia. ja langan koko3 / 8 "
Varren pituus0.46 "
KytkintoimintoOn / Off
Terminaalit6 "johdin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerminaalitAC-kontaktiluokitusYhteydenottolomakeDC-kontaktin luokitusAsennusreikäLiitäntöjen määräVarsi Dia. ja langan kokoKytkintoimintoHinta
CARLING TECHNOLOGIES 700-BL Rotary Switch Sp3t 4 -liitännät | AE2ETG 4X087 700-BLJuotos Lug4 A @ 125 VACSP3T1A @ 125V15 / 32 "415 / 32-32 UNSEi käytössä / päällä / päällä / päällä€9.03
CARLING TECHNOLOGIES 800-5A Kiertokytkin Sp4t 5 liitännät | AE2EXD 4X739 800-5AJuotoslukko / pikaliitäntä6 A @ 125 VACSP4T-15 / 32 "515 / 32-32 UNSEi käytössä / päällä / päällä / päällä / päällä€11.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES R-135-BL Rotary Switch Spst 2 -liitännät
€7.48 / yksikkö