DUFF-NORTON Kiertonivelen kyynärpäät

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut liitoskulmaukset, jotka on suunniteltu helpottamaan veden, höyryn tai kuuman öljyn siirtoa kiinteästä lähteestä pyöriviin koneisiin pintalämpötilan säätämiseksi. Suurin käyttölämpötila on 395 astetta F ja se kestää jopa 750 psi:n painetta

Suodattaa

DUFF-NORTON -

5000-sarja, kiertonivel

Duff-Norton 5000 -sarjan pyörivät liittimet yhdistävät pyörivät laitteet kiinteisiin putkistokokoonpanoihin höyryn, veden, lämpööljyn, jäähdytysnesteen, hydrauliöljyn ja muun aineen siirtämiseksi. Niissä on 300-luokan ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, joka tarjoaa erinomaisen korroosionkestävyyden, ja kaksi tarkkaa laakeria pitävät tiivistepinnat täydellisesti linjassa. Nämä pyörivät tiivistyslaitteet tukevat kaksivirtaustoimintoja lisäämällä kyynärpään ja integroidun patruunan nopeampiin korjauspalveluihin, mikä vähentää huoltokustannuksia. Valitse laaja valikoima näistä Duff-Norton 5000 -sarjan pyörivistä kyynärnivelistä, saatavana putkihalkaisijoina 1/4, 3/4, 1/2 ja 1/8 tuumaa Raptor Supplies.

TyyliMalliKokoPutken ulkohalkaisija.Hinta (ei alv)
A465411C1"1 / 4 "€15.61
A465408C1 / 2 "1 / 8 "€15.61
A465401C3 / 4 "1 / 8 "€15.61

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?