SPEEDAIRE Niitit

Ilma-niitit on suunniteltu ajamaan niitit nopeasti lasikuitukattoihin, ikkunaverhoihin, ripustushihnoihin ja tuulensuojiin. Alumiini / komposiittirakenne takaa erinomaisen heijastavuuden, korkean lämmönjohtavuuden ja korroosionkestävyyden. Tarjotut pituudet vaihtelevat välillä 8.9 - 13.375 tuumaa

Suodattaa

SPEEDAIRE -

Air Riveters

TyyliMallirakentaminenHalkaisijaVelvollisuusKorkeusPituusMax. PaineTyökalun painoHinta (ei alv)
A3CRH4Alumiini3 1 / 5 "general10 4 / 5 "9.125 "90 psi3.30 lb€284.80
B45RM38Alumiini / komposiitti3.75 "Teollinen tulli9 27 / 32 "11.5 "95 psi3.26 lb€828.16
Tarjouspyyntö
SPEEDAIRE -

Ilmakäyttöinen niittityökalu

SPEEDAIRE-ilmaniitat ovat ilmakäyttöisiä niittaustyökaluja, joilla kierremutterit on helppo ja nopea asentaa ohuisiin metalliputkiin. Ne puristavat niittimutterin takaosaa kiinnittääkseen sen paikalleen. Näissä ilmaniitoissa on alumiinirakenne ja ergonominen kevyt muotoilu. Niissä on pikavaihtoliitin raidetangolle ja FNPT-portit ilmanottoa varten. Valitse laajasta valikoimasta ilmaniittimiä, saatavana myös komposiittirakenneversioina.

TyyliMalliIlmansuodatinrakentaminenHalkaisijaVelvollisuusKorkeusPituusTyökalun painoHinta (ei alv)
A3CRH81 / 4 "NPTYhdistetty3.5 "Teollinen12.5 "11 "5.54 lb€3,455.56
B3CRH31 / 4 "NPTAlumiini3"general11 4 / 5 "8 29 / 32 "3.12 lb€294.50
C3CRH61 / 8 "NPTYhdistetty4 1 / 5 "Teollinen13 "13.375 "4.15 lb€1,125.44
D3CRH71 / 8 "NPTYhdistetty5"Teollinen13 "13.375 "4.62 lb€1,218.59

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?