Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 9K 00 19 54 Yhdysvaltain rengasrengaspihdisarja Int / Ext 90 astetta 4 PC | AC9UAW 3JXP5

KNIPEX 9K 00 19 54 US Ret Ring Plier Set Int/Ext 90 astetta 4 PC

Varastossa
Tuote: AC9UAW Malli: 9K 00 19 54 USRistiviite: 3JXP5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€198.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysrengaspihdit
käännynnäisiäSisäiseen / ulkoiseen
Varten Bore Dia.5/16 - 1/2 ", 3/4 - 2-3 / 8"
Akselin halkaisijalle.1/8 - 3/8 ", 3/4 - 2-3 / 8"
KahvaMuovipinnoitettu, jousipalautus ulk
Käsittele väriäpunainen
Kahvan muotoiluMuovipinnoitettu
MateriaaliKromi-vanadiiniteräs
Palojen lukumäärä4
Kokonaispituus5-3/16, 6-3/4, 5, 6-3/4"
Kevään paluuKyllä
Kärjen kulma (astetta)90
Vinkki Dia.0.035 ", 0.070"
Vihjeiden koko0.035 ja 0.070 "
Vihjetyyppikiinteä
TyyppiSisäinen ulkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.58
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVihjetyyppiVarten Bore Dia.Akselin halkaisijalle.TyyppiKahvaMateriaaliKokonaispituusKevään paluuHinta
KNIPEX 00 19 56 lukkorengaspihdit 4 kpl sisäisiä / ulkoisia | AA2KTF 10N809 00 19 56Taivutettu ja suora3/4 to 2-3/8"3/4 to 2-3/8"Sisäinen ulkoinenMuovipinnoitettu, jousipalautus ulkoisellaTaottu kromi Vandium-teräs7.25 "Kyllä€202.60
KNIPEX 00 19 57 Precision lukkorengaspihdit, sis. / Ulk., 4 kpl AA2KTG 10N810 00 19 57Suoraan1/2 to 2-3/8"3/8 to 2-3/8"Sisäinen ulkoinenMuovipinnoitettu, jousipalautus ulkoisellaTaottu kromi Vandium-teräs5-1/2 And 7-1/4"Kyllä€186.86
KNIPEX 9K 00 19 01 US lukkorengaspihdisarja, sis. / Ulk., 4 kpl AA2MTP 10U091 9K 00 19 01 USATaottu kromivanadiiniteräs1/2 - 1 "-SisäinenMuovipinnoitettuTaottu kromi Vandium-teräs5.75 "Ei€204.57
KNIPEX 9K 00 19 02 Yhdysvaltojen lukkorengaspihdit, sis. / Ulk. 4 kpl AA2MTQ 10U092 9K 00 19 02 USATaottu kromivanadiiniteräs-3/4 to 2-3/8"UlkoinenMuovipinnoitettuTaottu kromi Vandium-teräs4.25 "Ei€236.46
KNIPEX 9K 00 19 51 Yhdysvaltojen kiinnitysrengaspihtisarja, sisä / ulk, 4 kpl AC9UAT 3JXP2 9K 00 19 51 USAkiinteä1/2 - 1 ", 3/4 - 2-3 / 8"3/8 - 1 ", 3/4 - 2-3 / 8"Sisäinen ulkoinenMuovipinnoitettu, jousipalautus ulkKromivanadiini sähköterästä5-3/4, 8, 5-3/4, 8"Kyllä€194.05
KNIPEX 9K 00 19 52 US-rengaspihtisarja, sisä / ulk, 0/90 astetta, 4 kpl | AC9UAU 3JXP3 9K 00 19 52 USAkiinteä1/2 - 1 "3/8 - 1 "Sisäinen ulkoinenMuovipinnoitettu, jousipalautus ulkKromivanadiini sähköterästä5-3/4, 5-3/16, 5-3/4, 5"Kyllä€175.59
KNIPEX 9K 00 19 53 Yhdysvaltojen kiinnitysrenkaiden pihtisarja Int / Ext 4 PC | AC9UAV 3JXP4 9K 00 19 53 USAkiinteä3/8 - 1/2 ", 3/4 - 2-3 / 8"1/8 - 3/8 ", 3/4 - 2-3 / 8"Sisäinen ulkoinenMuovipinnoitettu, jousipalautus ulkKromivanadiini sähköterästä5-3/4, 8, 5-3/4, 8"Kyllä€181.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 9K 00 19 54 US Ret Ring Plier Set Int/Ext 90 astetta 4 PC
€198.63 / yksikkö