Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 9K 00 19 02 Yhdysvaltojen lukkorengaspihdit, sis. / Ulk. 4 kpl AA2MTQ 10U092

KNIPEX 9K 00 19 02 US lukkopihdit, Int/Ext 4 kpl

Varastossa
Tuote: AA2MTQ Malli: 9K 00 19 02 USRistiviite: 10U092

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€236.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysrengaspihdit
Akselin halkaisijalle.3/4 to 2-3/8"
KahvaMuovipinnoitettu
Käsittele väriäpunainen
Kahvan muotoiluMuovipinnoitettu
MateriaaliTaottu kromi Vandium-teräs
Palojen lukumäärä4
Kokonaispituus4.25 "
Kevään paluuEi
Kärjen kulma (astetta)45
Vinkki Dia.0.070 "
Vihjeiden koko0.07 "
VihjetyyppiTaottu kromivanadiiniteräs
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.52
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVihjetyyppiVarten Bore Dia.Akselin halkaisijalle.TyyppiKahvaMateriaaliKokonaispituusKevään paluuHinta
KNIPEX 00 19 56 lukkorengaspihdit 4 kpl sisäisiä / ulkoisia | AA2KTF 10N809 00 19 56Taivutettu ja suora3/4 to 2-3/8"3/4 to 2-3/8"Sisäinen ulkoinenMuovipinnoitettu, jousipalautus ulkoisellaTaottu kromi Vandium-teräs7.25 "Kyllä€202.60
KNIPEX 00 19 57 Precision lukkorengaspihdit, sis. / Ulk., 4 kpl AA2KTG 10N810 00 19 57Suoraan1/2 to 2-3/8"3/8 to 2-3/8"Sisäinen ulkoinenMuovipinnoitettu, jousipalautus ulkoisellaTaottu kromi Vandium-teräs5-1/2 And 7-1/4"Kyllä€186.86
KNIPEX 9K 00 19 01 US lukkorengaspihdisarja, sis. / Ulk., 4 kpl AA2MTP 10U091 9K 00 19 01 USATaottu kromivanadiiniteräs1/2 - 1 "-SisäinenMuovipinnoitettuTaottu kromi Vandium-teräs5.75 "Ei€204.57
KNIPEX 9K 00 19 51 Yhdysvaltojen kiinnitysrengaspihtisarja, sisä / ulk, 4 kpl AC9UAT 3JXP2 9K 00 19 51 USAkiinteä1/2 - 1 ", 3/4 - 2-3 / 8"3/8 - 1 ", 3/4 - 2-3 / 8"Sisäinen ulkoinenMuovipinnoitettu, jousipalautus ulkKromivanadiini sähköterästä5-3/4, 8, 5-3/4, 8"Kyllä€194.05
KNIPEX 9K 00 19 52 US-rengaspihtisarja, sisä / ulk, 0/90 astetta, 4 kpl | AC9UAU 3JXP3 9K 00 19 52 USAkiinteä1/2 - 1 "3/8 - 1 "Sisäinen ulkoinenMuovipinnoitettu, jousipalautus ulkKromivanadiini sähköterästä5-3/4, 5-3/16, 5-3/4, 5"Kyllä€175.59
KNIPEX 9K 00 19 53 Yhdysvaltojen kiinnitysrenkaiden pihtisarja Int / Ext 4 PC | AC9UAV 3JXP4 9K 00 19 53 USAkiinteä3/8 - 1/2 ", 3/4 - 2-3 / 8"1/8 - 3/8 ", 3/4 - 2-3 / 8"Sisäinen ulkoinenMuovipinnoitettu, jousipalautus ulkKromivanadiini sähköterästä5-3/4, 8, 5-3/4, 8"Kyllä€181.48
KNIPEX 9K 00 19 54 Yhdysvaltain rengasrengaspihdisarja Int / Ext 90 astetta 4 PC | AC9UAW 3JXP5 9K 00 19 54 USAkiinteä5/16 - 1/2 ", 3/4 - 2-3 / 8"1/8 - 3/8 ", 3/4 - 2-3 / 8"Sisäinen ulkoinenMuovipinnoitettu, jousipalautus ulkKromi-vanadiiniteräs5-3/16, 6-3/4, 5, 6-3/4"Kyllä€198.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 9K 00 19 02 US lukkopihdit, Int/Ext 4 kpl
€236.46 / yksikkö