Käytämme evästeitä ja vastaavia työkaluja, jotka ovat tarpeen, jotta voit tehdä ostoksia ja parantaa ostokokemustasi. Käytämme niitä myös ymmärtääksemme, kuinka asiakkaat käyttävät palveluitamme (esimerkiksi mittaamalla sivustolla käyntejä), jotta voimme tehdä parannuksia. Voit lukea meidän Evästekäytäntö lisätietoja.
Tiukasti tarpeelliset evästeet
Aina aktiivinen
Nämä evästeet saavat sivustomme toimimaan. Ne sisältävät henkilötietojen kirjaamisen, kuten kirjautumis-/rekisteröitymis- tai tilitiedot, selaintiedot, kuvat ja videot sekä ostoskorin matkan.
Lisäksi käytämme optimointievästeitä testataksemme uusia ominaisuuksia ja ulkoasuja verkkosivuillamme. Kerätyt tiedot auttavat meitä parantamaan verkkosivustoamme ja asiakkaidemme kokemusta.
mainonta
Näitä evästeitä käytetään ymmärtämään mainoksiemme tehokkuutta ja osuvuutta, tarjoamaan sinulle henkilökohtaisia mainoksia muilla verkkosivustoilla ja sosiaalisessa mediassa, seuraamaan, milloin olet saapunut sivustollemme tunnustetulta kolmannen osapuolen kumppanisivustolta, ja seuraamaan, oletko teki ostoksen sinulle näyttämiemme mainosten perusteella.
Suositukset
Näiden evästeiden avulla voimme tarjota henkilökohtaisia tuote- ja sisältösuosituksia tehdäksemme selauskokemuksesta sinulle merkityksellisemmän.
Toiminnallisuus
Näitä evästeitä käytetään tarjoamaan asiakaskyselyjä ja palautetta, parantamaan hakutuloksia ja mahdollistamaan verkkosivustomme sisällön jakaminen sosiaalisessa mediassa.
Analytics
Nämä evästeet auttavat meitä parantamaan verkkosivustoamme keräämällä ja raportoimalla tietoja siitä, miten käytät sitä.
Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen.Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.
€204.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous
Maksuvaihtoehdot käytettävissä
Toimitusvaihtoehdot saatavilla
Tuotteen tiedot:
erä
Kiinnitysrengaspihdit
Varten Bore Dia.
1/2 - 1 "
Kahva
Muovipinnoitettu
Käsittele väriä
punainen
Kahvan muotoilu
Muovipinnoitettu
Materiaali
Taottu kromi Vandium-teräs
Palojen lukumäärä
4
Kokonaispituus
5.75 "
Kevään paluu
Ei
Kärjen kulma (astetta)
45
Vinkki Dia.
0.049 "
Vihjeiden koko
0.049 "
Vihjetyyppi
Taottu kromivanadiiniteräs
Tyyppi
Sisäinen
Lähetyksen tiedot:
Aluksen paino (kg)
0.75
Laivan korkeus (cm)
25.4
Laivan pituus (cm)
10.21
Laivan leveys (cm)
20.4
HS-koodi
8203206030
Alkuperämaa
DE
Tuotteen yksityiskohdat:
Knipex 9K 00 19 01 US-lukkorengaspihtisarja koostuu neljästä lukkorengaspihdistä, joita käytetään sisäisten lukkorenkaiden poistamiseen poratuista rei'istä halkaisijaltaan 1/2 - 1 tuumaa.
Taotusta kromivanadiiniteräksestä valmistetuissa Knipex-lukkorengaspihdeissä on muovipäällysteinen kahva ja 45 asteen kallistetut kärjet halkaisijaltaan 0.049 tuumaa.
Knipex tarjoaa myös laajan valikoiman sovelluksia, jotka edellyttävät työskentelyä akseleilla olevien ulkoisten lukkorenkaiden kanssa ulkoiset pihdit.