Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 44 11 J0 SBA-lukkorengaspihti, sisäinen, 0.035 kärjen halkaisija, 5-1 / 2Pituus | AC9TZL 3JXJ9

KNIPEX 44 11 J0 SBA-kiinnitysrengaspihdi, sisäinen, 0.035" kärjen halkaisija, 5-1/2" pituus

Varastossa
Tuote: AC9TZL Malli: 44 11 J0 SBARistiviite: 3JXJ9

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysrengaspihdit
käännynnäisiäVain sisäiseen
Varten Bore Dia.5/16 - 1/2 "
KahvaMuovipinnoitettu
Käsittele väriäMusta
Kahvan muotoiluMuovi kastettu
MateriaaliKromivanadiini sähköterästä
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus5.5 "
Kevään paluuEi
Kärjen kulma (astetta)0
Vinkki Dia.0.035 "
Vihjeiden koko0.035 "
Vihjetyyppikiinteä
TyyppiSisäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVarten Bore Dia.Akselin halkaisijalle.Kevään paluuTyyliVihjeiden kokoVihjetyyppiTyyppiHinta
KNIPEX 44 10 J5 lukkorengaspihdit sisäiset suorat 11-13 / 16-reikäiset AA2KUC 10N904 44 10 J522.5 "4-13/16 to 11-13/16"-Ei--SuoraanSisäinen€332.22
KNIPEX 44 10 J6 lukkorengaspihdit, sisäinen reikä 9-15 / 16 - 15-3 / 4 | AA2KUD 10N905 44 10 J622.75 "9-15/16 to 15-3/4"-Ei--SuoraanSisäinen€392.29
KNIPEX 46 10 A5 lukkorengaspihdit, ulkoinen akseli 5 - 11-13 / 16 | AA2KUE 10N906 46 10 A522.5 "-4-13/16 to 11-13/16"Kyllä--SuoraanUlkoinen€343.86
KNIPEX 46 10 A6 lukkorengaspihdin ulkoinen akseli 9-15 / 16 - 15-3 / 4 | AA2KUF 10N907 46 10 A622.437 "-9-15/16 to 15-3/4"Kyllä--SuoraanUlkoinen€333.35
KNIPEX 46 11 G0 lukkorengaspihdit, ulkoinen akseli 1/64 - 5/32 | AA2KUG 10N908 46 11 G05.5 "-1/64 - 5/32 "Kyllä--SuoraanUlkoinen, tarttuvien renkaiden asentamiseen€63.89
KNIPEX 46 11 G1 lukkorengaspihdit, ulkoinen akseli 5/32 - 9/32 | AA2KUH 10N909 46 11 G15.5 "-5/32 - 9/32 "Kyllä--SuoraanUlkoinen, tarttuvien renkaiden asentamiseen€40.90
KNIPEX 46 11 G2 lukkorengaspihdit, ulkoinen akseli 3/16 - 1/2 | AA2KUJ 10N910 46 11 G25.5 "-3/16 - 1/2 "Kyllä--SuoraanUlkoinen, tarttuvien renkaiden asentamiseen€43.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 44 11 J0 SBA-kiinnitysrengaspihdi, sisäinen, 0.035" kärjen halkaisija, 5-1/2" pituus
€47.92 / yksikkö