WILKERSON Pneumaattiset voiteluaineet

Sinkki / ruostumattomasta teräksestä valmistetut voiteluaineet, joita käytetään lentoliikenteen öljyn syöttämiseen paineilmajärjestelmään jopa paineen alaisena. Sisältää integroidun koko näkyvän domekokoonpanon. Saatavana myös moduuliversioita säätönupilla

Suodattaa

WILKERSON -

Pienikokoiset paineilmavoitelulaitteet

TyyliMalliHinta (ei alv)
AL01-02-M00€65.17
BL01-03-M00€67.84
WILKERSON -

L30 EconOmist -sarjan ilmavoitelulaitteet

Wilkerson L30 EconOmist -sarjan voiteluaineet soveltuvat paineilmajärjestelmien paineilmakomponenttien voiteluun. Näissä modulaarisissa ilmalinjojen voiteluöljyissä on läpinäkyvä, näkymä kokonaan näkyvissä oleva kupu, joka tunnistaa voiteluaineen tason nopeasti, ja pikakiinnitysrengas, joka varmistaa kulhon helpon poistamisen. Heillä on sifoniputkisuodatin voiteluaineen suodattamiseksi ennen sen toimittamista järjestelmään. Valitse laajasta valikoimasta näitä ilmajohdon voiteluaineita, joita on saatavana 150 ja 200 psi: n paineella Raptor Supplies.

TyyliMalliPutken kokoKulhomateriaaliKorkeusMax. VirtausMax. PaineMaks. LämpötilaNPTKokonaiskorkeusHinta (ei alv)
AL30-08-G001 "NPTMetalli näkömittarilla10.9 "340 CFM200 psi150 F1"10.95 "€289.52
BL30-08-0001 "NPTPolykarbonaatti / suoja10.34 "340 CFM150 psi125 F1"10.38 "€284.38
BL30-06-0003 / 4 "NPTPolykarbonaatti / suoja10.34 "170 cfm150 psi125 F3 / 4 "10.38 "€279.26
CL30-06-G003 / 4 "NPTMetalli näkömittarilla10.9 "170 cfm200 psi150 F3 / 4 "10.95 "€344.77
WILKERSON -

Ilmalinjan voiteluaineet

Wilkersonin pneumaattisia voiteluaineita käytetään ruiskuttamaan aerosoloitua öljyvirtaa ilmajohtoon ja voitelemaan pneumaattisten työkalujen sisäisiä työosia, käyttösylintereitä, venttiilejä ja moottoreita. Näissä voiteluaineissa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, joka kykenee käsittelemään useimpia syövyttäviä ympäristöjä, ja 1/8 tuuman sisäinen kierteinen viemäri voiteluöljyn palauttamiseksi säiliöön. Valitse laaja valikoima näistä Wilkerson-ilmaletkujen voitelulaitteista, joiden enimmäispaine on 150, 200 ja 300 psi Raptor Supplies.

TyyliMalliMaks. LämpötilaRungon materiaaliKulhomateriaaliNPTÖljykapasiteettiKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
AL18-02-KK00B125 ° FAlumiini--4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "€104.57
BL08-02-KK00B125 ° FAlumiini--0.6 Oz.6.04 "6"1.58 "€77.27
CL28-04-KK00B125 ° FAlumiini--6 oz.9.2 "9.25 "2.9 "€139.40
CL28-06-KK00B125 ° FAlumiini--6 oz.9.2 "9.25 "2.9 "€136.68
AL18-04-KK00B125 ° FAlumiini--4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "€107.22
CL28-03-KK00B125 ° FAlumiini--6 oz.9.2 "9.25 "2.9 "€134.66
AL18-03-KK00B125 ° FAlumiini--4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "€114.99
DL40-0B-000125 FsinkkiPolykarbonaatti / suoja1-1 / 2 "-11.67 "4.79 "5.5 "€430.26
EL50-0C-000125 FsinkkiPolykarbonaatti / suoja2"-12.32 "5"5.5 "€510.55
FL08-02-KL00B150 ° FAlumiiniMetalli-0.6 Oz.6.04 "6"1.58 "€80.89
GL28-03-KL00B150 ° FAlumiiniMetalli näkömittarilla-6 oz.9.2 "9.25 "2.9 "€147.04
HL18-03-KL00B150 ° FAlumiiniMetalli näkömittarilla-4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "€125.42
HL18-02-KL00B150 ° FAlumiiniMetalli näkömittarilla-4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "€114.80
HL18-04-KL00B150 ° FAlumiiniMetalli näkömittarilla-4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "€129.69
GL28-06-KL00B150 ° FAlumiiniMetalli näkömittarilla-6 oz.9.2 "9.25 "2.9 "€143.93
GL28-04-KL00B150 ° FAlumiiniMetalli näkömittarilla-6 oz.9.2 "9.25 "2.9 "€151.11
ISL2-04-LLV0150 FRuostumaton teräsRuostumaton teräs1 / 2 "4 Oz.7.62 "2.52 "2.36 "€1,322.75
WILKERSON -

Paineilmavoiteluaine

MallieräHinta (ei alv)
L27-03-000CH9WYE€322.74
Katso yksityiskohdat

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?