Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WILKERSON L30-08-000 Voiteluaine 1 In | AE7XFP 6B267

WILKERSON L30-08-000 voitelulaite 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7XFP Malli: L30-08-000Ristiviite: 6B267
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
€284.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmalinjan voitelulaite
SäätötyyppiRuuvitaltta
Rungon materiaalisinkki
KulhomateriaaliPolykarbonaatti / suoja
Kulhon koko26.0 Oz.
KupoliKoko näky
Korkeus10.34 "
Max. Virtaus340 CFM
Max. Paine150 psi
Maks. Lämpötila125 F
NPT1"
Kokonaiskorkeus10.38 "
Kokonaispituus4.630 "
kokonaisleveys4.79 "
Putken koko1 "NPT
Leveys4.79 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3625
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Öljynsyöttö (säädettävä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoKulhomateriaaliKorkeusMax. VirtausMax. PaineMaks. LämpötilaNPTKokonaiskorkeusHinta
WILKERSON L30-06-000 Voitelulaite 3/4 tuumaa | AE7XFQ 6B268 L30-06-0003 / 4 "NPTPolykarbonaatti / suoja10.34 "170 cfm150 psi125 F3 / 4 "10.38 "€279.26
WILKERSON L30-06-G00 voiteluaine 3/4 tuumaa | AE8GFW 6D801 L30-06-G003 / 4 "NPTMetalli näkömittarilla10.9 "170 cfm200 psi150 F3 / 4 "10.95 "€344.77
WILKERSON L30-08-G00 voiteluaine 1 sisään | AE8GFX 6D802 L30-08-G001 "NPTMetalli näkömittarilla10.9 "340 CFM200 psi150 F1"10.95 "€289.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILKERSON L30-08-000 voitelulaite 1 tuumaa
€284.38 / yksikkö