WILKERSON L30 EconOmist -sarjan ilmavoitelulaitteet


Suodattaa
Säätötyyppi: Ruuvitaltta , Rungon materiaali: sinkki , Kulhon koko: 26.0 Oz. , Kokonaispituus: 4.630 " , Kokonaisleveys: 4.79 " , Leveys: 4.79 "
TyyliMalliPutken kokoKulhomateriaaliKorkeusMax. VirtausMax. PaineMaks. LämpötilaNPTKokonaiskorkeusHinta (ei alv)
A
L30-08-000
1 "NPTPolykarbonaatti / suoja10.34 "340 CFM150 psi125 F1"10.38 "€258.52
B
L30-08-G00
1 "NPTMetalli näkömittarilla10.9 "340 CFM200 psi150 F1"10.95 "€247.73
A
L30-06-000
3 / 4 "NPTPolykarbonaatti / suoja10.34 "170 cfm150 psi125 F3 / 4 "10.38 "€258.56
C
L30-06-G00
3 / 4 "NPTMetalli näkömittarilla10.9 "170 cfm200 psi150 F3 / 4 "10.95 "€332.81

L30 EconOmist -sarjan ilmavoitelulaitteet

Wilkerson L30 EconOmist -sarjan voiteluaineet soveltuvat paineilmajärjestelmien paineilmakomponenttien voiteluun. Näissä modulaarisissa ilmalinjojen voiteluöljyissä on läpinäkyvä, näkymä kokonaan näkyvissä oleva kupu, joka tunnistaa voiteluaineen tason nopeasti, ja pikakiinnitysrengas, joka varmistaa kulhon helpon poistamisen. Heillä on sifoniputkisuodatin voiteluaineen suodattamiseksi ennen sen toimittamista järjestelmään. Valitse laajasta valikoimasta näitä ilmajohdon voiteluaineita, joita on saatavana 150 ja 200 psi: n paineella Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?