Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WILKERSON L28-04-KK00B Ilmalinjavoitelulaite, 110 Cfm Max. Virtaus, 150 Psi Max. Paine | CH6PYQ 55CR40

WILKERSON L28-04-KK00B Ilmalinjan voitelulaite, 110 Cfm Max. Virtaus, 150 Psi Max. Paine

Varastossa
Tuote: CH6PYQ Malli: L28-04-KK00BRistiviite: 55CR40

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€139.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmalinjan voitelulaite
Rungon materiaaliAlumiini
Kulhon koko6 oz.
Materiaalipolykarbonaatti
Max. Virtaus110 cfm
Max. Paine150 psi
Maks. Lämpötila125 astetta F
Öljykapasiteetti6 oz.
Kokonaiskorkeus9.2 "
Kokonaispituus9.25 "
kokonaisleveys2.9 "
Putken pituus20 ft.
Putken koko1/2 ydinsulkusopimus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LämpötilaRungon materiaaliKulhomateriaaliNPTÖljykapasiteettiKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
WILKERSON SL2-04-LLV0 -ilmalinjan voitelulaite ruostumatonta terästä 1/2 Npt 100 cfm | AC2HDB 2KEJ2 SL2-04-LLV0150 FRuostumaton teräsRuostumaton teräs1 / 2 "4 Oz.7.62 "2.52 "2.36 "€1,322.75
WILKERSON L40-0B-000 Voiteluaine 1 1/2 tuumaa | AE3UUD 5GC10 L40-0B-000125 FsinkkiPolykarbonaatti / suoja1-1 / 2 "-11.67 "4.79 "5.5 "€430.26
WILKERSON L50-0C-000 voiteluaine 2 tuumaa | AE3UUE 5GC11 L50-0C-000125 FsinkkiPolykarbonaatti / suoja2"-12.32 "5"5.5 "€510.55
WILKERSON L08-02-KK00B Ilmalinjan voitelulaite, 1/4 NPT, 52 Cfm Max. Virtaus, 150 Psi Max. Paine | CH6PYE 55CR31 L08-02-KK00B125 astetta FAlumiini--0.6 Oz.6.04 "6"1.58 "€77.27
WILKERSON L08-02-KL00B Ilmalinjan voitelulaite, 1/4 NPT, 52 Cfm Max. Virtaus, 250 Psi Max. Paine | CH6PYF 55CR32 L08-02-KL00B150 astetta FAlumiiniMetalli-0.6 Oz.6.04 "6"1.58 "€80.89
WILKERSON L18-02-KK00B Ilmalinjan voitelulaite, 1/4 NPT, 88 Cfm Max. Virtaus, 150 Psi Max. Paine | CH6PYG 55CR33 L18-02-KK00B125 astetta FAlumiini--4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "€104.57
WILKERSON L18-02-KL00B Ilmalinjavoitelulaite, 1/4 NPT, 88 Cfm Max. Virtaus, 250 Psi Max. Paine | CH6PYH 55CR36 L18-02-KL00B150 astetta FAlumiiniMetalli näkömittarilla-4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "€114.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILKERSON L28-04-KK00B Ilmalinjan voitelulaite, 110 Cfm Max. Virtaus, 150 Psi Max. Paine
€139.40 / yksikkö