Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WILKERSON L30-06-G00 voiteluaine 3/4 tuumaa | AE8GFW 6D801

WILKERSON L30-06-G00 voitelulaite 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8GFW Malli: L30-06-G00Ristiviite: 6D801

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€344.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmalinjan voitelulaite
SäätötyyppiRuuvitaltta
Rungon materiaalisinkki
KulhomateriaaliMetalli näkömittarilla
Kulhon koko26.0 Oz.
KupoliKoko näky
Korkeus10.9 "
Max. Virtaus170 cfm
Max. Paine200 psi
Maks. Lämpötila150 F
NPT3 / 4 "
Kokonaiskorkeus10.95 "
Kokonaispituus4.630 "
kokonaisleveys4.79 "
Putken koko3 / 4 "NPT
Leveys4.79 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.835
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Öljynsyöttö (säädettävä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoKulhomateriaaliKorkeusMax. VirtausMax. PaineMaks. LämpötilaNPTKokonaiskorkeusHinta
WILKERSON L30-08-000 Voiteluaine 1 In | AE7XFP 6B267 L30-08-0001 "NPTPolykarbonaatti / suoja10.34 "340 CFM150 psi125 F1"10.38 "€284.38
WILKERSON L30-06-000 Voitelulaite 3/4 tuumaa | AE7XFQ 6B268 L30-06-0003 / 4 "NPTPolykarbonaatti / suoja10.34 "170 cfm150 psi125 F3 / 4 "10.38 "€279.26
WILKERSON L30-08-G00 voiteluaine 1 sisään | AE8GFX 6D802 L30-08-G001 "NPTMetalli näkömittarilla10.9 "340 CFM200 psi150 F1"10.95 "€289.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILKERSON L30-06-G00 voitelulaite 3/4 tuumaa
€344.77 / yksikkö