Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 19C694 tulovesisuodatin 3/4 tuuman Ght 100 Psi | AA8MDD

DAYTON 19C694 tuloveden suodatin 3/4 tuumaa Ght 100 Psi

Varastossa
Tuote: AA8MDD Malli: 19C694

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuloveden suodatin
Poistoportti (tuumaa)1/2 milj
Virtausalue8 GPM
Korkeus2 1 / 9 "
Tuloaukko3/4 puutarhaletkukierre
Pituus3.375 "
MateriaaliAlumiini, messinki, Buna-N, muovi
Max. Paine100 psi
Verkkokoko50
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ohitusportti (tuumaa) (1/4 F)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 19C694 tuloveden suodatin 3/4 tuumaa Ght 100 Psi
€37.50 / yksikkö