Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1MCZ9 kemiallinen injektori 4-5.5 Gpm | AB2JQF

DAYTON 1MCZ9 Chemical Injector 4-5.5 Gpm

Varastossa
Tuote: AB2JQF Malli: 1MCZ9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemiallinen injektori
Poistoportti (tuumaa)3/8 milj
Virtausalue4 - 5.5 GPM
Korkeus3"
Tuloaukko3/8 milj
Pituus2.125 "
MateriaaliMessinki ruostumaton teräs, Buna-N
Maks. Nesteen lämpötila.190 F
Max. Paine4000 psi
TyyppiSäädettävä
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8424909040
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausalueHinta
DAYTON 1MCZ7 kemiallinen injektori 2-3 Gpm | AB2JQD 1MCZ72 - 3 GPM€37.43
DAYTON 1MCZ8 kemiallinen injektori 3-4 Gpm | AB2JQE 1MCZ83 - 4 GPM€39.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1MCZ9 Chemical Injector 4-5.5 Gpm
€39.76 / yksikkö