DAYTON Mäntäpumpputarvikkeet


Suodattaa
Korkeus: 3" , Pituus: 2.125 " , Materiaali: Messinki ruostumaton teräs, Buna-N , Max. Nesteen lämpötila: 190 F , Max. Paine: 4000 psi , Tyyppi: Säädettävä , Leveys: 1"
TyyliMalliVirtausalueHinta (ei alv)
A
1MCZ7
2 - 3 GPM€37.43
B
1MCZ8
3 - 4 GPM€39.72
B
1MCZ9
4 - 5.5 GPM€39.76

Mäntäpumpputarvikkeet

Daytonin mäntäpumppujen lisävarusteet ovat ihanteellisia mäntäpumppujen kuluneiden tai viallisten osien korvaamiseen kaupallisissa ja teollisissa sovelluksissa. Tuloveden suodattimet poistavat epäpuhtaudet tulovedestä ja tarjoavat puhdasta ja kirkasta vesihöyryä korkeapainepumpuille. Kemikaalisuuttimia käytetään kemikaalien syöttämiseen pumppujen käyttöä tai puhdistamista varten. Vesisuodattimet ja kemikaalisuuttimet kestävät 100 ja 4500 psi:n maksimipaineen. Niissä on messinki- ja alumiini/ruostumaton teräsrakenne Buna-N-tiivisteellä korroosionkestävyyden ja kestävyyden takaamiseksi. Raptor Supplies tarjoaa vesisuodattimia, joiden virtausnopeus on 8 gpm, ja kemikaalisuuttimia, joiden virtausnopeus vaihtelee välillä 2-5.5 gpm.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?