VICTOR Plasmaleikkurit

Suodattaa

VICTOR -

Plasmaleikkurit

Victor Thermal Dynamics -plasmaleikkurit on suunniteltu leikkaamaan tarkasti erilaisten sähköä johtavien materiaalien läpi korkean lämpötilan plasman kiihdytetyn virran avulla. Ne ovat ihanteellisia alumiinin, messingin, kuparin ja teräksen leikkaamiseen. Näillä plasmaleikkureilla on kevyt muotoilu maksimaalisen siirrettävyyden takaamiseksi ja niitä on saatavana 120, 208 ja 230 V: n syöttöjännitteillä 60%: n maksimikäyttöjaksolla. Valitse laaja valikoima näistä plasmaleikkureista, jotka ovat saatavana 10, 15 ja 20 tuuman pituuksina Raptor Supplies.

TyyliMalliKokonaiskorkeusKaapelin pituusLeikkauskapasiteettikokonaisleveysMalliTyöjaksoTulojänniteeräHinta (ei alv)
A1-1110-19.5 "20ft.1 / 8-3 / 16 "6.5 "Kevyt sisäänrakennetulla ilmakompressorilla35% 15A: n lämpötilassa120AirCut 15C Plasma Sys ilmakompressorilla€2,362.64
B1-1730-11510212Invertteri60 % @ 120A208 / 230VPlasma Cutter€7,701.80
C1-1130-115 "20ft.3/4-1-1/2"12 "Kestävä rullakotelorakenteella40% 80A60% 65A 100A55% XNUMXA208/230CUTMASTER 82-plasmajärjestelmä€5,008.32
VICTOR -

Plasma Cutter

TyyliMalliLeikkauskapasiteettiKokonaissyvyysHinta (ei alv)
APT-Cut Master A-801 / 2 "31 "€7,902.37
BPT-Cut Master A-1205 / 8 "32 "€9,726.14

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?