VICTOR PT-Cut Master A-120 automaattinen plasmaleikkausjärjestelmä 5/8 tuumaa | AD4PQV 42W351

VICTOR PT-Cut Master A-120 automaattinen plasmaleikkausjärjestelmä 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD4PQV Malli: PT-Cut Master A-120Ristiviite: 42W351

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,726.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPlasma Cutter
Kaapelin pituus35ft.
Leikkauskapasiteetti5 / 8 "
MalliElektroninen
panos120 ampeeria
Tulojännite220/440
Kokonaissyvyys32 "
Kokonaiskorkeus21 "
kokonaisleveys13 "
PSI75
Nimellisteho120 A / h.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.75
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8515290000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkauskapasiteettiKokonaissyvyysHinta
VICTOR PT-Cut Master A-80 automaattinen plasmaleikkausjärjestelmä 1/2 tuuman | AD4PQU 42W350 PT-Cut Master A-801 / 2 "31 "€7,902.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VICTOR PT-Cut Master A-120 automaattinen plasmaleikkausjärjestelmä 5/8 tuumaa
€9,726.14 / yksikkö