VICTOR Plasma Cutter


Victor Thermal Dynamics -plasmaleikkurit soveltuvat metallien, kuten kuparin, pehmeän teräksen, alumiinin ja ruostumattoman teräksen leikkaamiseen. Näitä plasmaleikkureita käytetään LVI-, hitsaus-, autokorjauksessa ja metallien valmistuksessa.

Suodattaa
Kaapelin pituus: 35ft. , Suunnittelu: Elektroninen , Tulojännite: 220/440 , Kokonaiskorkeus: 21 " , Kokonaisleveys: 13 "
TyyliMalliLeikkauskapasiteettiKokonaissyvyysHinta (ei alv)
A
PT-Cut Master A-80
1 / 2 "31 "€7,782.36
B
PT-Cut Master A-120
5 / 8 "32 "€9,578.43

Toimintamekanismi

  • Plasmaleikkuri luo sähkökaaren suuttimen ja metallityökappaleen väliin, joka ionisoi kaasuja, kuten ilmaa, argonia tai typpeä.
  • Ionisoitu kaasu muuttuu johtavaksi, jolloin sähkövirta kulkee suuttimen ja työkappaleen välillä.
  • Tämä tuottaa lämpöä ja muodostaa korkean lämpötilan plasmasuihkun, joka leikkaa metallin läpi sulattamalla sen ja puhaltamalla sen pois tekemällä tarkan ja puhtaan leikkauksen.

Ominaisuudet

  • Näissä Victorin plasmaleikkureissa on aloitussarja ja automaattinen poltin helppoa ja nopeaa hallintaa varten.
  • Niiden minimitulopaine on 75 PSI.
  • Näissä Thermal Dynamics -plasmaleikkureissa on 35 jalkaa pitkä maa- ja polttimen kaapelipituus.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä työkaluja näiden Victor Thermal Dynamics -plasmaleikkurien mukana tulee?

Niissä on plasmapoltin, kaapeli, kulutustarvikesarja ja työpuristin.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?