VICTOR PT-Cut Master A-80 automaattinen plasmaleikkausjärjestelmä 1/2 tuuman | AD4PQU 42W350

VICTOR PT-Cut Master A-80 automaattinen plasmaleikkausjärjestelmä 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD4PQU Malli: PT-Cut Master A-80Ristiviite: 42W350

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,902.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPlasma Cutter
Kaapelin pituus35ft.
Leikkauskapasiteetti1 / 2 "
MalliElektroninen
panos100 ampeeria
Tulojännite220/440
Kokonaissyvyys31 "
Kokonaiskorkeus21 "
kokonaisleveys13 "
PSI75
Nimellisteho80 A / h.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.75
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8515290000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkauskapasiteettiKokonaissyvyysHinta
VICTOR PT-Cut Master A-120 automaattinen plasmaleikkausjärjestelmä 5/8 tuumaa | AD4PQV 42W351 PT-Cut Master A-1205 / 8 "32 "€9,726.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VICTOR PT-Cut Master A-80 automaattinen plasmaleikkausjärjestelmä 1/2 tuumaa
€7,902.37 / yksikkö