SUPERIOR TOOL Putki- ja letkuleikkurit

Mukana miniletkuleikkurit käytettäväksi ahtaissa paikoissa metalleille, kuten kuparille, alumiinille ja pehmeälle teräkselle. Siinä on suuri pyälletty nuppi, joka mahdollistaa helpon kiristyksen, seosteräksinen leikkauslaikka korkealujuuksisille metalleille sekä yksiosainen nuppi ja ruuvi asteittaiseen kiristykseen ja paineen ylläpitämiseen.

Suodattaa

TyyliMalliKokoNimellinen KokoKokonaispituusHinta (ei alv)
A350121 / 2 "1 / 2 "1.875 "€27.08
A350343 / 4 "3 / 4 "2.25 "€32.29
SUPERIOR TOOL -

Putkenleikkurit

TyyliMalliLeikkauskapasiteettiKorkeusPituusLeveysHinta (ei alv)
A375161 1/4 "- 10"7"1.65 "4"€12.39
B371101 5 / 16 "10 "1.46 "5.085 "€13.34
C028021/2 "ja 2"14.75 "2"4.33 "€114.53
D371152 1 / 2 "1.64 "17 "5"€45.80
SUPERIOR TOOL -

PVC-pehmeäkahvaiset räikkäleikkurit

TyyliMalliLeikkauskapasiteettiKorkeusPituusDia ulkopuolella.KokoLeveysHinta (ei alv)
A371181"12 "1.637 "1 5 / 8 "1"5.27 "€17.16
B371162"13.08 "13 "2 1 / 2 "2"5.3 "€43.81
SUPERIOR TOOL -

Putkileikkurit

TyyliMalliKorkeuseräPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta (ei alv)
A350254.485 "Tube Cutter1"5 / 8 "3.923 "€9.53
B352197.5 "putkileikkurilla1.15 "1 1 / 4 "4.5 "€22.89
C352757.5 "Tube Cutter1.575 "1 1 / 8 "4.235 "€15.25
D352367.5 "Tube Cutter1.15 "1 1 / 8 "4.35 "€18.12
E352477.5 "Tube Cutter1.15 "1 3 / 8 "4.75 "€25.75
F352389"Tube Cutter1.25 "1 5 / 8 "4.15 "€20.03
G3687810 "putkileikkurilla1.6 "-5.85 "€38.16
SUPERIOR TOOL -

Miniletkuleikkurit

TyyliMalliKorkeusDia ulkopuolella.LeveysHinta (ei alv)
A351804.48 "1 1 / 8 "3.92 "€17.16
B350784.485 "7 / 8 "3.923 "€13.34
C360004.485 "1"3.923 "€14.30
A350304.485 "5 / 8 "3.923 "€12.39
SUPERIOR TOOL -

Vaihtoleikkurin pyörät

TyyliMalliKorkeusPituusLeveysHinta (ei alv)
A422154.5 "0.8 "4"€14.30
B423484.5 "0.8 "4"€8.57
C425254.5 "-2.23 "€6.66
D425264.5 "0.5 "2.23 "€6.66
E428354.5 "0.5 "2.23 "€6.66
F427737.8 "0.5 "4.812 "€10.48
SUPERIOR TOOL -

Letkuleikkuri, 1/2 tuuman koko

MallieräHinta (ei alv)
35112CJ6MKA€59.14
Katso yksityiskohdat
SUPERIOR TOOL -

Joustava putkileikkuri, 8 tuuman korkeus

MallieräHinta (ei alv)
37210CJ6MKB€28.60
Katso yksityiskohdat
SUPERIOR TOOL -

Vaihdeterä, joustava putkileikkuri, 3 tuuman pituus

MallieräHinta (ei alv)
42777CJ6MKC€11.42
Katso yksityiskohdat

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?