Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPERIOR TOOL 37516 PVC-putkileikkuri, halkaisija 1.25 tuumaa

Varastossa
Tuote: CH3QYW Malli: 37516

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.39 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräputkileikkurilla
Terä Dia.1 1 / 4 "
Leikkauskapasiteetti1 1/4 "- 10"
Halkaisija1 1 / 4 "
Korkeus7"
Pituus1.65 "
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)10.8
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkauskapasiteettiKorkeusPituusLeveysHinta
SUPERIOR TOOL 02802 Teräsputkileikkuri, 2 tuuman koko | CH3QXU 028021/2 "ja 2"14.75 "2"4.33 "€114.53
SUPERIOR TOOL 37110 Ratchet Action PVC-leikkuri | CH3QYR 371101 5 / 16 "10 "1.46 "5.085 "€13.34
SUPERIOR TOOL 37115 PVC-putkileikkuri, 2 tuuman koko | CH3QYT 371152 1 / 2 "1.64 "17 "5"€45.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPERIOR TOOL 37516 PVC-putkileikkuri, halkaisija 1.25 tuumaa
€12.39 / yksikkö