Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPERIOR TOOL 35025 Miniputkileikkuri, 5/8 tuuman ulkohalk.

Varastossa
Tuote: CH3QYD Malli: 35025
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
€9.53 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTube Cutter
Korkeus4.485 "
Pituus1"
Dia ulkopuolella.5 / 8 "
Putken kapasiteetti1/8 "- 5/8"
Leveys3.923 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)14.61
Laivan pituus (cm)32.39
Laivan leveys (cm)12.07
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
SUPERIOR TOOL 35219 Umpinainen syöttöletkun leikkuri, 1-1/4 tuuman ulkohalkaisija. | CH3QYH 352197.5 "putkileikkurilla1.15 "1 1 / 4 "4.5 "€22.89
SUPERIOR TOOL 35236 Ruuvisyöttöletkun leikkuri, 1-1/8 tuuman ulkohalkaisija. | CH3QYJ 352367.5 "Tube Cutter1.15 "1 1 / 8 "4.35 "€18.12
SUPERIOR TOOL 35238 Letkuleikkuri, 1-5/8 tuuman ulkohalk. | CH3QYK 352389"Tube Cutter1.25 "1 5 / 8 "4.15 "€20.03
SUPERIOR TOOL 35247 Ruuvinsyöttöletkun leikkuri, 1-3/16 tuuman ulkohalkaisija. | CH3QYL 352477.5 "Tube Cutter1.15 "1 3 / 8 "4.75 "€25.75
SUPERIOR TOOL 35275 Ruuvisyöttöletkun leikkuri, 1-1/8 tuuman ulkohalkaisija. | CH3QYM 352757.5 "Tube Cutter1.575 "1 1 / 8 "4.235 "€15.25
SUPERIOR TOOL 36878 letku-/putkileikkuri, 5/8 - 2-1/8 tuumaa ulkohalkaisija. | CH3QYP 3687810 "putkileikkurilla1.6 "-5.85 "€38.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPERIOR TOOL 35025 Miniputkileikkuri, 5/8 tuuman ulkohalk.
€9.53 / yksikkö