AKG C-82 Öljynjäähdytin 10-110 Gpm 82 Hv | AD9RLK 4UJE2

AKG C-82 öljynjäähdytin 10-110 Gpm 82 Hp Irrotus

Varastossa
Tuote: AD9RLK Malli: C-82Ristiviite: 4UJE2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,480.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen öljynjäähdytin
Ilmavirta1000 fpm
Virta-alueet (GPM)10 ja 110
HP: n lämpö poistettu82
MateriaaliAlumiini
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila250 F
Kokonaissyvyys2.56 "
Kokonaiskorkeus27.68 "
kokonaisleveys31.5 "
Portin kokoSAE # 24
TyyppiPuhelinnumero

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.05
Laivan korkeus (cm)32
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8419505000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: COOL-LINE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysPortin kokoHinta
AKG C-8 öljynjäähdytin Mobile 2-30 Gpm 8 Hp poisto | AD9RLB 4UJD3 C-81.77 "6.65 "17.91 "SAE # 12€447.62
AKG C-14 Oil Cooler Mobile 2-30 Gpm 14 Hv: n poisto | AD9RLC 4UJD4 C-141.77 "10.98 "17.91 "SAE # 12€583.52
AKG C-20 öljynjäähdytin Mobile 2-30 Gpm 20 Hp poisto | AD9RLD 4UJD5 C-201.77 "15.31 "17.91 "SAE # 12€747.10
AKG C-12 Oil Cooler Mobile 2-30 Gpm 12 Hv: n poisto | AD9RLE 4UJD6 C-122.56 "11.73 "13.98 "SAE # 12€545.86
AKG C-18 öljynjäähdytin Mobile 2-30 Gpm 18 Hp poisto | AD9RLF 4UJD7 C-182.56 "13.58 "15.94 "SAE # 12€604.45
AKG C-32 Oil Cooler Mobile 8-80 Gpm 32 Hv: n poisto | AD9RLG 4UJD8 C-322.56 "18.43 "19.88 "SAE # 20€796.22
AKG C-48 Oil Cooler Mobile 8-80 Gpm 48 hv: n poisto | AD9RLH 4UJD9 C-482.56 "22.13 "23.62 "SAE # 20€960.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKG C-82 öljynjäähdytin 10-110 Gpm 82 Hp Irrotus
€1,480.30 / yksikkö