APPROVED VENDOR Puolikytkentä, ruostumaton teräs, 300 psi


Suodattaa
Yhteystyyppi: FNPT
TyyliMalliRungon materiaaliMax. PaineMaks. HöyrynpainePutken kokoHinta (ei alv)
A
1 LTK2
304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi3"€87.14
B
2 UA76
304 Ruostumaton teräs3000 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F3 / 4 "-
Tarjouspyyntö
A
1LTJ6
304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1"€8.26
A
1LTJ8
304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1.5 "€15.03
A
1LTJ9
304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi2"€27.35
A
1LTJ2
304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1 / 4 "€3.32
A
1LTJ5
304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi3 / 4 "€7.84
A
1LTJ1
304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1 / 8 "€3.14
A
1LTJ3
304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi3 / 8 "€3.81
A
1LTJ4
304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1 / 2 "€4.99
C
1 1/2 150 HC 316
316 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1.5 "€23.90
C
3/4 150 HC 316
316 Ruostumaton teräs300 psi150 psi3 / 4 "€8.66
C
2TV90
316 Ruostumaton teräs300 psi150 psi2.5 "€60.56

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?