EDWARDS SIGNALING 690 W pienjännitepainike, 1 x 3/4 tuuman koko

Tuote: CF4NRK Malli: 690-W
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaina nappia
Yhteystietojen luokitus12/24VAC 10A, 48VAC 5A, 12VDC 4A, 24VDC 2A, 48VDC 1A
Ulottuvuus1 "x 3/4"
Jännitearvot48 V

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteystietojen luokitusJännitearvotHinta
EDWARDS SIGNALING 620 Low Voltage Push Button, 5/8 tuuman halkaisija. | CF4LDC 6208 VAC/VDC 2A, 24VAC 5A, 24VDC 0.67A, 48 VAC/VDC 0.3A48 VAC/VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 621 Pienjännitepainike, 5/8 tuuman halkaisija. | CF4LDD 62124 VAC 0.67A, 8 VAC/VDC 2A, 48 VAC/VDC 0.3A, 24VDC 0.5A48 VAC/VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 634 Pienjännitepainike, 3/4 x 3/4 x 2 5/8 tuuman koko | CF4LDG 634-48 VAC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 635 Pienjännitepainike, 3/4 x 3/4 x 2 5/8 tuuman koko | CF4LDH 635-48 VAC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 691-W Pienjännitepainike, 1 x 3/4 tuuman koko | CF4NRL 691-W12/24VAC 10A, 48VAC 5A, 12VDC 4A, 24VDC 2A, 48VDC 1A48 V-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 692-W Pienjännitepainike, 1 x 3/4 tuuman koko | CF4NRM 692-W12/24VAC 10A, 48VAC 5A, 12VDC 4A, 24VDC 2A, 48VDC 1A48 V-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 694-B Pienjännitepainike, 1 7/32 x 3/4 tuuman koko | CF4NRN 694-B12/24VAC 10A, 48VAC 5A, 12VDC 4A, 24VDC 2A, 48VDC 1A48 V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 690 W pienjännitepainike, 1 x 3/4 tuuman koko