EDWARDS SIGNALING 621-B-painike, pienjännite, irtotavarana, 5/8 tuuman halkaisija

Tuote: CF4NQR Malli: 621-B
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaina nappia
Yhteystietojen luokitus24 VAC 0.67A, 8 VAC/VDC 2A, 48 VAC/VDC 0.3A, 24VDC 0.5A
Halkaisija5 / 8 "
Jännitearvot48 VAC/VDC

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteystietojen luokitusJännitearvotHinta
EDWARDS SIGNALOINTI 59 Painonappi, 25/32 x 1 tuuman koko | CF4LCJ 5912 VAC/VDC 8A, 24VAC 4A, 24VDC 6A, 48VAC 2A, 48VDC 3A48 V-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 250 Painonappi, Pienjännite | CF4LCT 250-12/24/48 VAC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 255 Painonappi, matalajännite | CF4LCU 255-12/24/48 VAC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 630 Painonappi, 7/8 x 2 5/8 x 2 7/8 tuuman koko | CF4LDE 630-48 VAC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 631 Painonappi, 7/8 x 2 5/8 x 2 7/8 tuuman koko | CF4LDF 631-48 VAC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 636 Painonappi, 3/4 x 3/4 x 2 5/8 tuuman koko | CF4LDJ 636-48 VAC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 620-B Painonappi, Pienjännite, Bulkkipakkaus | CF4NQN 620-B8VAC/DC 2A, 24VAC 0.67A, 48VAC/DC 0.3A, 24VDC 0.5A48 VAC/DC-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 621-B-painike, pienjännite, irtotavarana, 5/8 tuuman halkaisija