PALMGREN Jyrsintä- ja porakoneet

Suodattaa

PALMGREN -

Hammaspään jyrsinkoneet

TyyliMallieräMoottori HPHinta (ei alv)
A9680159Mylly / porakone5 / 8 hp€3,359.05
Tarjouspyyntö
B9680164Vertical Mill1.2 hv€4,717.84
Tarjouspyyntö
PALMGREN -

Pystysuuntaiset tornimyllyt

TyyliMalliMoottori HPUlkomitatSulan halkaisijaHinta (ei alv)
A96801763 hv56 x 75 1/2 x 52"3 3 / 8 "€29,227.70
Tarjouspyyntö
B96801673 hv56 x 75 1/2 x 52"3 3 / 8 "€20,653.98
Tarjouspyyntö
B96801835 hv69 x 63 x 89 "4"€37,914.55
Tarjouspyyntö
C96801825 hv69 x 63 x 89 "4"€28,298.45
Tarjouspyyntö
PALMGREN -

Raskaat hammaspyöräporakoneet

TyyliMalliPohjan kokoSyvyysKorkeusSulan halkaisijaJänniteHinta (ei alv)
A9680141-----€26,276.73
Tarjouspyyntö
B968013413.75 x 12.625 "25 "81 "62 mm230V€10,074.27
Tarjouspyyntö
B968013813.75 x 12.625 "25 "81 "62 mm460V€10,074.27
Tarjouspyyntö
C968013516.5 x 15.5 "29 "85 "68 mm230V€11,885.52
Tarjouspyyntö
C968013916.5 x 15.5 "29 "85 "68 mm460V€11,885.52
Tarjouspyyntö
D968013629.75 x 18.8 "33.5 "86.5 "70 mm230V€15,516.61
Tarjouspyyntö
D968014029.75 x 18.8 "33.5 "86.5 "70 mm460V€15,515.18
Tarjouspyyntö
E968013735.75 x 23.625 "40.3 "92.5 "88 mm230V€26,276.73
Tarjouspyyntö
PALMGREN -

CNC-jyrsimet

TyyliMalliAjomoottori HPJännite
A9680188--
Tarjouspyyntö
B9680187--
Tarjouspyyntö
C9680186--
Tarjouspyyntö
D96801920.1 hv460V
Tarjouspyyntö
D96801910.1 hv230V
Tarjouspyyntö
E96801851.5 hv230V
Tarjouspyyntö
PALMGREN -

Jyrsin/porakone, 230V, 1PH, 2HP

MallieräHinta (ei alv)
9680161CH3QUZ€5,366.45
Katso yksityiskohdat
PALMGREN -

Deluxe-jyrsin-/porakone DRO:lla ja tehosyötöllä, 18 tuuman koko

MallieräHinta (ei alv)
9680149CH3QVF€18,046.64
Katso yksityiskohdat
PALMGREN -

CNC-tornijyrsin Fagor-ohjaimella

MallieräHinta (ei alv)
9680179CH3QVL-
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?