PALMGREN 9680138 Porakone, vaihtuva nopeus, 20 tuuman kääntö, 460 V | CH3QTR

PALMGREN 9680138 Porakone, säädettävä nopeus, 20 tuuman kääntö, 460 V

Tuote: CH3QTR Malli: 9680138
€10,074.27 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMylly / porakone
Pohjan koko13.75 x 12.625 "
Sarake Dia.3.62 "
Syvyys25 "
Drive Typevaihde
Korkeus81 "
Tulovirta3.2A
Vaihe3
Sulan halkaisija62 mm
Karan nopeus54 - 3800 rpm
Pöytäpaikan koko14mm
Pöydän työpinta15.5 x 14.75 "
Jännite460V

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoSyvyysKorkeusSulan halkaisijaJänniteHinta
PALMGREN 9680134 Porakone, vaihtuva nopeus, 20 tuuman kääntö, 230 V | CH3QTM 968013413.75 x 12.625 "25 "81 "62 mm230V€10,074.27
Tarjouspyyntö
PALMGREN 9680135 Porakone, vaihtuva nopeus, 22 tuuman kääntö, 230 V | CH3QTN 968013516.5 x 15.5 "29 "85 "68 mm230V€11,885.52
Tarjouspyyntö
PALMGREN 9680136 Porakone, 8 Speed, 28 Inch Swing, 230V | CH3QTP 968013629.75 x 18.8 "33.5 "86.5 "70 mm230V€15,516.61
Tarjouspyyntö
PALMGREN 9680137 Porakone, 16 nopeus, 32 tuuman kääntö, 230 V | CH3QTQ 968013735.75 x 23.625 "40.3 "92.5 "88 mm230V€26,276.73
Tarjouspyyntö
PALMGREN 9680139 Porakone, vaihtuva nopeus, 22 tuuman kääntö, 460 V | CH3QTT 968013916.5 x 15.5 "29 "85 "68 mm460V€11,885.52
Tarjouspyyntö
PALMGREN 9680140 Porakone, 8 Speed, 28 Inch Swing, 460V | CH3QTU 968014029.75 x 18.8 "33.5 "86.5 "70 mm460V€15,515.18
Tarjouspyyntö
PALMGREN 9680141 Porakone, 16 nopeus, 32 tuuman kääntö, 460 V | CH3QTV 9680141-----€26,276.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMGREN 9680138 Porakone, säädettävä nopeus, 20 tuuman kääntö, 460 V
€10,074.27 / yksikkö