PALMGREN 9680136 Porakone, 8 Speed, 28 Inch Swing, 230V | CH3QTP

PALMGREN 9680136 Porakone, 8 nopeutta, 28 tuuman kääntö, 230 V

Tuote: CH3QTP Malli: 9680136
€15,516.61 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMylly / porakone
Pohjan koko29.75 x 18.8 "
Sarake Dia.5.9 "
Syvyys33.5 "
Drive Typevaihde
Korkeus86.5 "
Tulovirta10A
Vaihe3
Sulan halkaisija70 mm
Karan nopeus105 - 1800 rpm
Pöytäpaikan koko14mm
Pöydän työpinta21.25 x 18.5 "
Kallistuskulma0-90 astetta
Jännite230V

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoSyvyysKorkeusSulan halkaisijaJänniteHinta
PALMGREN 9680134 Porakone, vaihtuva nopeus, 20 tuuman kääntö, 230 V | CH3QTM 968013413.75 x 12.625 "25 "81 "62 mm230V€10,074.27
Tarjouspyyntö
PALMGREN 9680135 Porakone, vaihtuva nopeus, 22 tuuman kääntö, 230 V | CH3QTN 968013516.5 x 15.5 "29 "85 "68 mm230V€11,885.52
Tarjouspyyntö
PALMGREN 9680137 Porakone, 16 nopeus, 32 tuuman kääntö, 230 V | CH3QTQ 968013735.75 x 23.625 "40.3 "92.5 "88 mm230V€26,276.73
Tarjouspyyntö
PALMGREN 9680138 Porakone, vaihtuva nopeus, 20 tuuman kääntö, 460 V | CH3QTR 968013813.75 x 12.625 "25 "81 "62 mm460V€10,074.27
Tarjouspyyntö
PALMGREN 9680139 Porakone, vaihtuva nopeus, 22 tuuman kääntö, 460 V | CH3QTT 968013916.5 x 15.5 "29 "85 "68 mm460V€11,885.52
Tarjouspyyntö
PALMGREN 9680140 Porakone, 8 Speed, 28 Inch Swing, 460V | CH3QTU 968014029.75 x 18.8 "33.5 "86.5 "70 mm460V€15,515.18
Tarjouspyyntö
PALMGREN 9680141 Porakone, 16 nopeus, 32 tuuman kääntö, 460 V | CH3QTV 9680141-----€26,276.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMGREN 9680136 Porakone, 8 nopeutta, 28 tuuman kääntö, 230 V
€15,516.61 / yksikkö