PALMGREN 9680179 CNC-tornijyrsin Fagor-ohjaimella | CH3QVL 80179

PALMGREN 9680179 CNC-tornijyrsin Fagor-ohjaimella

Tuote: CH3QVL Malli: 9680179Ristiviite: 80179
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVertical Mill
Holkin kapasiteetti1/8 - 1 "
Moottori HP3 hv
Ulkomitat65 1/2 x 63 x 80 "
Sulan halkaisija3 3 / 8 "
Karan nopeus70 - 3800 rpm
T-korttipaikan koko5 / 8 "
Taulukon koko9 x 49 "

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMGREN 9680179 CNC-tornijyrsin Fagor-ohjaimella