PALMGREN 9680149 Deluxe-jyrsintä/porakone DRO:lla ja tehosyötöllä, 18 tuuman koko | CH3QVF

PALMGREN 9680149 Deluxe-jyrsin-/porakone DRO:lla ja tehosyötöllä, koko 18 tuumaa

Tuote: CH3QVF Malli: 9680149
€18,046.64 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVertical Mill
Ulkomitat37 1/2 x 30 1/3 x 68 3/4 "
Vaihe1
Karan nopeus100 - 5000 rpm
T-korttipaikan koko12 mm
Taulukon koko7 x 29 "
Jännite115V

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMGREN 9680149 Deluxe-jyrsin-/porakone DRO:lla ja tehosyötöllä, koko 18 tuumaa
€18,046.64 / yksikkö