DAYTON Louver-laippasarjat

Suodattaa

DAYTON -

Louver-laippasarja

Daytonin säleikön laippasarjat ovat ihanteellisia käytettäväksi alumiiniyhdistelmän ja tyhjennettävien kiinteiden säleikköjen kanssa. Näissä yksiköissä on esimitoitettu suulakepuristettu alumiinirakenne, jossa on valmiit reiät nopeuttamaan asennusta ja suojaamaan säältä peittämällä pienet raot / aukot. Ne sisältävät asennuslaitteiston, joka auttaa yhdistämään säleiköt kehyksiin, ja niitä on saatavana pituuksina 14.5 - 62.5 tuumaa.

TyyliMalliPituusLeveysHinta (ei alv)
A45C67514.5 "14.5 "€63.00
A33W75420.5 "20.5 "€70.82
A33W75826.5 "38.5 "€87.48
A33W75526.5 "26.5 "€78.07
A33W75732.5 "32.5 "€87.48
A33W75938.5 "38.5 "€95.97
A33W76238.5 "50.5 "€113.03
A33W75638.5 "26.5 "€89.25
A33W76144.5 "44.5 "€107.86
A33W76050.5 "38.5 "€110.79
A33W76350.5 "50.5 "€120.16
A45C67656.5 "56.5 "€146.23
A45C67762.5 "62.5 "€156.98

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?