Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 33W761 Säleikön laippasarja 42 x 42 | AC6HDP

DAYTON 33W761 Säleikön laippasarja 42 x 42

Varastossa
Tuote: AC6HDP Malli: 33W761

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€106.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLouver-laippasarja
Korkeus1.5 "
Pituus44.5 "
MateriaaliSuulakepuristettu alumiini
Leveys44.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.755
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
DAYTON 33W754 Louver -laippasarja 18 x 18 | AC6HDG 33W75420.5 "20.5 "€69.86
DAYTON 33W755 Louver-laippasarja 24 x 24 | AC6HDH 33W75526.5 "26.5 "€77.02
DAYTON 33W756 Louver-laippasarja 24 x 36 | AC6HDJ 33W75638.5 "26.5 "€88.03
DAYTON 33W757 Louver-laippasarja 30 x 30 | AC6HDK 33W75732.5 "32.5 "€86.30
DAYTON 33W758 Louver-laippasarja 36 x 24 | AC6HDL 33W75826.5 "38.5 "€86.30
DAYTON 33W759 Louver-laippasarja 36 x 36 | AC6HDM 33W75938.5 "38.5 "€94.66
DAYTON 33W760 Louver -laippasarja 36 x 48 | AC6HDN 33W76050.5 "38.5 "€109.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 33W761 Säleikön laippasarja 42 x 42
€106.37 / yksikkö