Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 45C677 Säleikön laippasarja 60 x 60 tuumaa | AD6FMK

DAYTON 45C677 Säleikön laippasarja 60 x 60 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6FMK Malli: 45C677

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€156.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLouver-laippasarja
Korkeus1.5 "
Pituus62.5 "
MateriaaliSuulakepuristettu alumiini
Leveys62.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)160.02
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
DAYTON 33W754 Louver -laippasarja 18 x 18 | AC6HDG 33W75420.5 "20.5 "€70.82
DAYTON 33W755 Louver-laippasarja 24 x 24 | AC6HDH 33W75526.5 "26.5 "€78.07
DAYTON 33W756 Louver-laippasarja 24 x 36 | AC6HDJ 33W75638.5 "26.5 "€89.25
DAYTON 33W757 Louver-laippasarja 30 x 30 | AC6HDK 33W75732.5 "32.5 "€87.48
DAYTON 33W758 Louver-laippasarja 36 x 24 | AC6HDL 33W75826.5 "38.5 "€87.48
DAYTON 33W759 Louver-laippasarja 36 x 36 | AC6HDM 33W75938.5 "38.5 "€95.97
DAYTON 33W760 Louver -laippasarja 36 x 48 | AC6HDN 33W76050.5 "38.5 "€110.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 45C677 Säleikön laippasarja 60 x 60 tuumaa
€156.98 / yksikkö