Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 45C675 Säleikön laippasarja 12 x 12 tuumaa | AD6FMH

DAYTON 45C675 Säleikön laippasarja 12 x 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6FMH Malli: 45C675

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLouver-laippasarja
Korkeus1.5 "
Pituus14.5 "
MateriaaliSuulakepuristettu alumiini
Leveys14.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
DAYTON 33W754 Louver -laippasarja 18 x 18 | AC6HDG 33W75420.5 "20.5 "€70.82
DAYTON 33W755 Louver-laippasarja 24 x 24 | AC6HDH 33W75526.5 "26.5 "€78.07
DAYTON 33W756 Louver-laippasarja 24 x 36 | AC6HDJ 33W75638.5 "26.5 "€89.25
DAYTON 33W757 Louver-laippasarja 30 x 30 | AC6HDK 33W75732.5 "32.5 "€87.48
DAYTON 33W758 Louver-laippasarja 36 x 24 | AC6HDL 33W75826.5 "38.5 "€87.48
DAYTON 33W759 Louver-laippasarja 36 x 36 | AC6HDM 33W75938.5 "38.5 "€95.97
DAYTON 33W760 Louver -laippasarja 36 x 48 | AC6HDN 33W76050.5 "38.5 "€110.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 45C675 Säleikön laippasarja 12 x 12 tuumaa
€63.00 / yksikkö