ARMOR COAT Lukko aluslevyt

Suodattaa

Split lock washers are used with standard fasteners to provide higher torque and exert spring tension that keeps the fastener from vibrating loose in automotive, aircraft and marine applications....Lue lisää
ARMOR COAT -

Split Lock aluslevyt

TyyliMalliSopii pulttikokoihinSisällä Dia.Dia ulkopuolella.KokoPaksuusHinta (ei alv)
AUST 2360501 / 2 "0.512 "0.869 "1 / 2 "0.125 "€11.79
BUST 2360461 / 4 "0.260 "0.487 "1 / 4 "0.062 "€7.38
CUST 2360523 / 4 "0.766 "1.265 "3 / 4 "0.188 "€19.87
DUST 2360483 / 8 "0.385 "0.68 "3 / 8 "0.094 "€12.35
EUST 2360515 / 8 "0.641 "1.073 "5 / 8 "0.156 "€22.69
FUST 2360475 / 16 "0.322 "0.583 "5 / 16 "0.078 "€4.23
GUST 2360497 / 16 "0.450 "0.776 "7 / 16 "0.109 "€8.75

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?