Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARMOR COAT UST236046 Split Lock Washer, 0.260 Inner Dia. Size, 100Pk | AE3JAB 5DKD3

ARMOR COAT UST236046 Jaettu lukkoaluslevy, 0.260 sisähalk. Koko, 100 pk

Varastossa
Tuote: AE3JAB Malli: UST236046Ristiviite: 5DKD3

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.38 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunPanssari takki
Sopii pulttikokoihin1 / 4 "
Sisällä Dia.0.260 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.0.487 "
Rockwellin kovuusC33-C39
Koko1 / 4 "
Paksuus0.062 "
Paksuustoleranssi+/- 0.006 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARMOR COAT UST236046 Jaettu lukkoaluslevy, 0.260 sisähalk. Koko, 100 pk
€7.38 /pakkaus