Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARMOR COAT UST236050 Split Lock Washer, 0.512 Inner Dia., 25Pk | AE3JAF 5DKD7

ARMOR COAT UST236050 Jaettu lukkoaluslevy, 0.512 sisähalkaisija, 25 kpl

Varastossa
Tuote: AE3JAF Malli: UST236050Ristiviite: 5DKD7

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunPanssari takki
Sopii pulttikokoihin1 / 2 "
Sisällä Dia.0.512 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.0.869 "
Rockwellin kovuusC33-C39
Koko1 / 2 "
Paksuus0.125 "
Paksuustoleranssi+/- 0.006 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARMOR COAT UST236050 Jaettu lukkoaluslevy, 0.512 sisähalkaisija, 25 kpl
€11.79 /pakkaus