Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARMOR COAT UST236052 kuusiokoloruuvi, luokka 8, 1/4-20 X 1/2 koko, 20PK | AE3JAH 5DKD9

ARMOR COAT UST236052 kuusiokantaruuvi, luokka 8, 1/4-20 x 1/2 koko, 20PK

Varastossa
Tuote: AE3JAH Malli: UST236052Ristiviite: 5DKD9

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunPanssari takki
Sopii pulttikokoihin3 / 4 "
Sisällä Dia.0.766 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.1.265 "
Rockwellin kovuusC33-C39
Koko3 / 4 "
Paksuus0.188 "
Paksuustoleranssi+/- 0.006 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3645
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARMOR COAT UST236052 kuusiokantaruuvi, luokka 8, 1/4-20 x 1/2 koko, 20PK
€19.87 /pakkaus