HONEYWELL Rajakytkimen päät

Ihanteellinen mekaanisten laitteiden liikkeen valvontaan ja ohjaukseen. Suunniteltu asennettavaksi rajakytkimen rungon päälle antamaan visuaalinen ja sähköinen ilmoitus, kun kytkintä käytetään. Saatavana vaapputikulla, pyörivällä toimilaitteella, päätela- ja tappimäntätyyppisillä toimilaitteilla.

Suodattaa

HONEYWELL -

Wobble Stick -toimilaitteen rajakytkinpää

TyyliMalliKäyttölämpötila.Toimilaitteen pituusAmpeeriaMatkustaaJännitearvotYhteydenottolomakeIP-luokitusLiikeHinta (ei alv)
ALSZ7A1A-Ei määritelty10Ennakkoyli 15 astetta, ylitys 60 astetta min, tasauspyörästö 5 astetta maks600VAC / 250VDC1NO / 1NCEi arvioituCW tai CCW€341.28
BLSZ7M6D-Ei määritelty10Ennakkomyynti 18 astetta, ylitys 57 astetta min., Tasauspyörästö 10 astetta, enint.600VAC / 250VDC2NO / 2NCEi arvioituCW ja CCW€440.67
C208LS152-20 - 160 astetta F5.5 "10Ennakkomyynti 1.125 "max.120--480/115--550 VAC/VDC1NC / 1NO, SPDT, pikatoiminto, kaksinkertainen taukoEi arvioituEsimatka (PT) 1.125 max:€714.32
D208LS1-20 - 160 astetta F5.5 "10Ennakkomyynti 1.125 "max.120--480/115--550 VAC/VDC1NC / 1NO, SPDT, pikatoiminto, kaksinkertainen taukoEi arvioituEsimatka (PT) 1.125 max:€518.45
EBZV6-2RN18-25 - 160 astetta F4.29 "15A / 2A induktiivinen, 0.5A / 0.25A vastustuskykyinenEsimatkailu 15 astetta max.125--600/125--250 VAC/VDC1NC / 1NO, SPDT, hetkellinen, hopeakontaktit66Esimatka (PT) 15 astetta maks€300.41
FLSZ1JGA10 astetta 200 astetta F5.5 "Ei sovellettavissaPretravel 1 "600VAC / 250VDCEi sovellettavissaEi arvioituCW ja CCW€273.33
GLSZ1KHC10 astetta 200 astetta F5.5 "Ei sovellettavissaPretravel 2 "600VAC / 250VDCEi sovellettavissaEi arvioituCW ja CCW€298.04
HONEYWELL -

Kiertävän toimilaitteen rajakytkimen pää

TyyliMalliKäyttövoimaToimilaitteen pituusToimilaitteen sijaintiKäyttölämpötila.MatkustaaJännitearvotAmpeeriaYhteydenottolomakeHinta (ei alv)
ALSZ1R1.70 tuumaa-lbEi määriteltyPuoli30 astetta 250 astetta FEnnakkomyynti 15 astetta, ylitys 60 astetta min., Tasauspyörästö 7 astetta, enint.600VAC / 250VDCEi sovellettavissaEi sovellettavissa€222.56
BLSZ1B2.50 tuumaa-lbEi määriteltyylin30 astetta 250 astetta FEnnakkomyynti 25 astetta, ylitys 110 astetta min., Tasauspyörästö 10 astetta, enint.600VAC / 250VDCEi sovellettavissaEi sovellettavissa€393.05
C201LS1Enintään 3 paunaa1.5 "Puoli-20 - 160 astetta FEsimatkailu 20 astetta, ylitys 30 astetta min., Tasauspyörästö 12 astetta maks.120--480/115--550 VAC/VDC101NC / 1NO, SPDT, pikatoiminto, kaksinkertainen tauko€559.24
D201LS3Enintään 3 paunaa1.2 "- 3.5"Puoli-20 - 160 astetta FEsimatkailu 20 astetta, ylitys 30 astetta min., Tasauspyörästö 12 astetta maks.120--480/115--550 VAC/VDC101NC / 1NO, SPDT, pikatoiminto, kaksinkertainen tauko€902.75
EGLZ1AA3.00 tuumaa-lbEi määriteltyylin13 astetta 185 astetta FEnnakkomyynti 25 astetta, ylitys 60 astetta min., Tasauspyörästö 12 astetta, enint.600VAC / 250VDCEi sovellettavissaEi sovellettavissa€120.54
FLSZ1A4 tuumaa - lbEi määriteltyPuoli10 astetta 250 astetta FPretravel 15 astetta, käyttömatka 60 astetta600VAC / 250VDCEi sovellettavissaEi sovellettavissa€217.65
GLSZ1AB4.00 tuumaa-lbEi määriteltyPuoli-40 - 212 astetta FEnnakkomyynti 15 astetta, ylitys 60 astetta min., Tasauspyörästö 5 astetta, enint.600VAC / 250VDCEi sovellettavissaEi sovellettavissa€288.62
HLSZ1M4.00 tuumaa-lbEi määriteltyPuoli30 astetta 250 astetta FEnnakkomyynti 18 astetta, ylitys 57 astetta min., Tasauspyörästö 10 astetta, enint.600VAC / 250VDCEi sovellettavissaEi sovellettavissa€388.79
I201LS105 oz. enint.0.58 "- 5.56"Puoli-20 - 160 astetta FEsimatkailu 20 astetta, ylitys 30 astetta min., Tasauspyörästö 12 astetta maks.120--480/115--550 VAC/VDC101NC / 1NO, SPDT, pikatoiminto, kaksinkertainen tauko€977.84
I201LS475 oz. enint.0.58 "- 5.56"Puoli-20 - 160 astetta FEsimatkailu 5 astetta, ylitys 30 astetta min.120 - 480 VAC101NC / 1NO, SPDT, pikatoiminto, kaksinkertainen tauko€1,615.74
HONEYWELL -

Rajakytkimen pää Cat Wisker

MallieräHinta (ei alv)
LSZ1JGMAB6BJU€258.85

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?