Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL LSZ1M Rajakytkimen pää, kiertävä F / hdls Lsm | AB6BJX 20Y047

HONEYWELL LSZ1M rajakytkinpää pyörivä F/hdls Lsm

Varastossa
Tuote: AB6BJX Malli: LSZ1MRistiviite: 20Y047

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€388.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajakytkimen pää
Toimilaitteen pituusEi määritelty
Toimilaitteen sijaintiPuoli
Toimilaitteen tyyliRotary
AmpeeriaEi sovellettavissa
YhteydenottolomakeEi sovellettavissa
IP-luokitusEi arvioitu
LiikeCW ja CCW
NEMA-luokitus1, 3, 4, 4X, 6, 6P
Käyttövoima4.00 tuumaa-lb
Käyttölämpötila.30 astetta 250 astetta F
MatkustaaEnnakkomyynti 18 astetta, ylitys 57 astetta min., Tasauspyörästö 10 astetta, enint.
Jännitearvot600VAC / 250VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Vaihdettava HDLS-puoli, keskellä oleva neutraali pää

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttövoimaToimilaitteen pituusToimilaitteen sijaintiKäyttölämpötila.MatkustaaJännitearvotAmpeeriaYhteydenottolomakeHinta
HONEYWELL 201LS1 Rajakytkimen laajennuksen puoli pyörivä teräs Spdt | AA3REM 11T707 201LS1Enintään 3 paunaa1.5 "Puoli-20 - 160 astetta FEsimatkailu 20 astetta, ylitys 30 astetta min., Tasauspyörästö 12 astetta maks.120--480/115--550 VAC/VDC101NC / 1NO, SPDT, pikatoiminto, kaksinkertainen tauko€559.24
HONEYWELL 201LS10 Rajakytkimen laajennuksen sivupyörivä matalavoimainen sauva Spdt AA3REN 11T708 201LS105 oz. enint.0.58 "- 5.56"Puoli-20 - 160 astetta FEsimatkailu 20 astetta, ylitys 30 astetta min., Tasauspyörästö 12 astetta maks.120--480/115--550 VAC/VDC101NC / 1NO, SPDT, pikatoiminto, kaksinkertainen tauko€977.84
HONEYWELL 201LS3 rajakytkimen laajennuksen sivupyörivä adjlever Spdt | AA3RER 11T712 201LS3Enintään 3 paunaa1.2 "- 3.5"Puoli-20 - 160 astetta FEsimatkailu 20 astetta, ylitys 30 astetta min., Tasauspyörästö 12 astetta maks.120--480/115--550 VAC/VDC101NC / 1NO, SPDT, pikatoiminto, kaksinkertainen tauko€902.75
HONEYWELL 201LS47 Rajakytkimen laajennuksen sivupyörivä lisäaine Spdt | AA3RET 11T713 201LS475 oz. enint.0.58 "- 5.56"Puoli-20 - 160 astetta FEsimatkailu 5 astetta, ylitys 30 astetta min.120 - 480 VAC101NC / 1NO, SPDT, pikatoiminto, kaksinkertainen tauko€1,615.74
HONEYWELL GLZ1AA Rajakytkimen kääntyvä ylätoimilaite | AB6BJE 20Y030 GLZ1AA3.00 tuumaa-lbEi määriteltyylin13 astetta 185 astetta FEnnakkomyynti 25 astetta, ylitys 60 astetta min., Tasauspyörästö 12 astetta, enint.600VAC / 250VDCEi sovellettavissaEi sovellettavissa€120.54
HONEYWELL LSZ1A Rajakytkimen pään pyörivät HDD-sarjat | AB6BJJ 20Y034 LSZ1A4 tuumaa - lbEi määriteltyPuoli10 astetta 250 astetta FPretravel 15 astetta, käyttömatka 60 astetta600VAC / 250VDCEi sovellettavissaEi sovellettavissa€217.65
HONEYWELL LSZ1AB Rajakytkimen kääntöpuolen toimilaite | AB6BJK 20Y035 LSZ1AB4.00 tuumaa-lbEi määriteltyPuoli-40 - 212 astetta FEnnakkomyynti 15 astetta, ylitys 60 astetta min., Tasauspyörästö 5 astetta, enint.600VAC / 250VDCEi sovellettavissaEi sovellettavissa€288.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL LSZ1M rajakytkinpää pyörivä F/hdls Lsm
€388.79 / yksikkö