Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL 208LS152 Rajakytkimen laajennusvaihde Wobble Coil Spring Spdt | AA3REX 11T726

HONEYWELL 208LS152 Rajakytkimen lisäosa huojuva kierrejousi Spdt

Varastossa
Tuote: AA3REX Malli: 208LS152Ristiviite: 11T726

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€648.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajakytkimen pää
Toimilaitteen pituus5.5 "
Toimilaitteen sijaintiylin
Toimilaitteen tyyliVaaputikku
Ampeeria10
Yhteydenottolomake1NC / 1NO, SPDT, pikatoiminto, kaksinkertainen tauko
IP-luokitusEi arvioitu
LiikeEsimatka (PT) 1.125 max:
NEMA-luokitus1, 3, 4, 6, 13
Käyttövoima5 oz. enint.
Käyttölämpötila.-20 - 160 astetta F
MatkustaaEnnakkomyynti 1.125 "max.
Jännitearvot120--480/115--550 VAC/VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3195
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Käyttötapa on kentällä säädettävä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttölämpötila.Toimilaitteen pituusAmpeeriaMatkustaaJännitearvotYhteydenottolomakeIP-luokitusLiikeHinta
HONEYWELL 208LS1 Rajakytkimen laajennus Wobbleflex Cable Spdt | AA3REV 11T724 208LS1-20 - 160 astetta F5.5 "10Ennakkomyynti 1.125 "max.120--480/115--550 VAC/VDC1NC / 1NO, SPDT, pikatoiminto, kaksinkertainen taukoEi arvioituEsimatka (PT) 1.125 max:€487.58
HONEYWELL BZV6-2RN18 -kytkin suljettu Wobblecoil-laippa Spdt AA4LWM 12U169 BZV6-2RN18-25 - 160 astetta F4.29 "15A / 2A induktiivinen, 0.5A / 0.25A vastustuskykyinenEsimatkailu 15 astetta max.125--600/125--250 VAC/VDC1NC / 1NO, SPDT, hetkellinen, hopeakontaktit66Esimatka (PT) 15 astetta maks€282.52
HONEYWELL LSZ1JGA -rajakytkimen pääkepin yläosa | AB6BJT 20Y042 LSZ1JGA10 astetta 200 astetta F5.5 "Ei sovellettavissaPretravel 1 "600VAC / 250VDCEi sovellettavissaEi arvioituCW ja CCW€273.33
HONEYWELL LSZ1KHC -rajakytkimen päävipu | AB6BJV 20Y045 LSZ1KHC10 astetta 200 astetta F5.5 "Ei sovellettavissaPretravel 2 "600VAC / 250VDCEi sovellettavissaEi arvioituCW ja CCW€298.04
HONEYWELL LSZ7A1A Rajakytkimen pään vaaputikku F / lsa1a | AB6BKL 20Y060 LSZ7A1A-Ei määritelty10Ennakkoyli 15 astetta, ylitys 60 astetta min, tasauspyörästö 5 astetta maks600VAC / 250VDC1NO / 1NCEi arvioituCW tai CCW€334.65
HONEYWELL LSZ7M6D -rajakytkimen pääkytkintanko F / lsm6d | AB6BKP 20Y064 LSZ7M6D-Ei määritelty10Ennakkomyynti 18 astetta, ylitys 57 astetta min., Tasauspyörästö 10 astetta, enint.600VAC / 250VDC2NO / 2NCEi arvioituCW ja CCW€440.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL 208LS152 Rajakytkimen lisäosa huojuva kierrejousi Spdt
€648.97 / yksikkö