HONEYWELL pyörivän toimilaitteen rajakytkimen pää | Suomi

HONEYWELL Kiertävän toimilaitteen rajakytkimen pää


Suodattaa
TyyliMalliToimilaitteen pituusToimilaitteen sijaintiAmpeeriaYhteydenottolomakeIP-luokitusLiikeNema luokitusKäyttövoimaHinta (ei alv)
A
201LS10
0.58 "- 5.56"Puoli101NC / 1NO, SPDT, pikatoiminto, kaksinkertainen taukoEi arvioituEsimatka (PT) enintään 20 astetta, ylitys (OT) 30 astetta min, tasauspyörästö (DT) 12 astetta.1, 3, 4, 6, 135 oz. enint.€849.33
A
201LS47
0.58 "- 5.56"Puoli101NC / 1NO, SPDT, pikatoiminto, kaksinkertainen taukoEi arvioituEsimatka (PT) enintään 5 astetta, ylitys (OT) 30 astetta min, tasauspyörästö (DT) 4 astetta.1, 3, 4, 6, 135 oz. enint.€1,451.99
B
201LS3
1.2 "- 3.5"Puoli101NC / 1NO, SPDT, pikatoiminto, kaksinkertainen taukoEi arvioituEsimatka (PT) enintään 20 astetta, ylitys (OT) 30 astetta min, tasauspyörästö (DT) 12 astetta.1, 3, 4, 6, 13Enintään 3 paunaa€811.27
C
201LS1
1.5 "Puoli101NC / 1NO, SPDT, pikatoiminto, kaksinkertainen taukoEi arvioituEsimatka (PT) enintään 20 astetta, ylitys (OT) 30 astetta min, tasauspyörästö (DT) 12 astetta.1, 3, 4, 6, 13Enintään 3 paunaa€441.50
D
GLZ1AA
Ei määriteltyylinEi sovellettavissaEi sovellettavissa67CW ja CCW1, 4, 12, 133.00 tuumaa-lb€102.17
E
LSZ1A
Ei määriteltyPuoliEi sovellettavissaEi sovellettavissaEi arvioituCW ja CCW1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 134 tuumaa - lb€180.57
F
LSZ1M
Ei määriteltyPuoliEi sovellettavissaEi sovellettavissaEi arvioituCW ja CCW1, 3, 4, 4X, 6, 6P4.00 tuumaa-lb€348.25
G
LSZ1AB
Ei määriteltyPuoliEi sovellettavissaEi sovellettavissaEi arvioituCW ja CCW1, 3, 4, 4X, 6, 6P4.00 tuumaa-lb€236.33
H
LSZ1R
Ei määriteltyPuoliEi sovellettavissaEi sovellettavissaEi arvioituCW ja CCW1, 3, 4, 4X, 6, 6P1.70 tuumaa-lb€188.52
I
LSZ1B
Ei määriteltyylinEi sovellettavissaEi sovellettavissaEi arvioituCW ja CCW1, 3, 4, 4X, 6, 6P2.50 tuumaa-lb€334.67

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?