Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL 201LS1 Rajakytkimen laajennuksen puoli pyörivä teräs Spdt | AA3REM 11T707

HONEYWELL 201LS1 Limit Switch Plugin Side Rotary Steel Spdt

Varastossa
Tuote: AA3REM Malli: 201LS1Ristiviite: 11T707

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€525.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajakytkimen pää
Toimilaitteen pituus1.5 "
Toimilaitteen sijaintiPuoli
Toimilaitteen tyyliRotary
Ampeeria10
Yhteydenottolomake1NC / 1NO, SPDT, pikatoiminto, kaksinkertainen tauko
IP-luokitusEi arvioitu
LiikeEsimatka (PT) enintään 20 astetta, ylitys (OT) 30 astetta min, tasauspyörästö (DT) 12 astetta.
NEMA-luokitus1, 3, 4, 6, 13
KäyttövoimaEnintään 3 paunaa
Käyttölämpötila.-20 - 160 astetta F
MatkustaaEsimatkailu 20 astetta, ylitys 30 astetta min., Tasauspyörästö 12 astetta maks.
Jännitearvot120--480/115--550 VAC/VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Käyttötapa on kentällä säädettävä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttövoimaToimilaitteen pituusToimilaitteen sijaintiKäyttölämpötila.MatkustaaJännitearvotAmpeeriaYhteydenottolomakeHinta
HONEYWELL 201LS10 Rajakytkimen laajennuksen sivupyörivä matalavoimainen sauva Spdt AA3REN 11T708 201LS105 oz. enint.0.58 "- 5.56"Puoli-20 - 160 astetta FEsimatkailu 20 astetta, ylitys 30 astetta min., Tasauspyörästö 12 astetta maks.120--480/115--550 VAC/VDC101NC / 1NO, SPDT, pikatoiminto, kaksinkertainen tauko€888.38
HONEYWELL 201LS3 rajakytkimen laajennuksen sivupyörivä adjlever Spdt | AA3RER 11T712 201LS3Enintään 3 paunaa1.2 "- 3.5"Puoli-20 - 160 astetta FEsimatkailu 20 astetta, ylitys 30 astetta min., Tasauspyörästö 12 astetta maks.120--480/115--550 VAC/VDC101NC / 1NO, SPDT, pikatoiminto, kaksinkertainen tauko€849.00
HONEYWELL 201LS47 Rajakytkimen laajennuksen sivupyörivä lisäaine Spdt | AA3RET 11T713 201LS475 oz. enint.0.58 "- 5.56"Puoli-20 - 160 astetta FEsimatkailu 5 astetta, ylitys 30 astetta min.120 - 480 VAC101NC / 1NO, SPDT, pikatoiminto, kaksinkertainen tauko€1,467.93
HONEYWELL GLZ1AA Rajakytkimen kääntyvä ylätoimilaite | AB6BJE 20Y030 GLZ1AA3.00 tuumaa-lbEi määriteltyylin13 astetta 185 astetta FEnnakkomyynti 25 astetta, ylitys 60 astetta min., Tasauspyörästö 12 astetta, enint.600VAC / 250VDCEi sovellettavissaEi sovellettavissa€119.04
HONEYWELL LSZ1A Rajakytkimen pään pyörivät HDD-sarjat | AB6BJJ 20Y034 LSZ1A4 tuumaa - lbEi määriteltyPuoli10 astetta 250 astetta FPretravel 15 astetta, käyttömatka 60 astetta600VAC / 250VDCEi sovellettavissaEi sovellettavissa€210.05
HONEYWELL LSZ1AB Rajakytkimen kääntöpuolen toimilaite | AB6BJK 20Y035 LSZ1AB4.00 tuumaa-lbEi määriteltyPuoli-40 - 212 astetta FEnnakkomyynti 15 astetta, ylitys 60 astetta min., Tasauspyörästö 5 astetta, enint.600VAC / 250VDCEi sovellettavissaEi sovellettavissa€288.62
HONEYWELL LSZ1B Rajakytkimen pään pyörivä ylätoimilaite | AB6BJL 20Y036 LSZ1B2.50 tuumaa-lbEi määriteltyylin30 astetta 250 astetta FEnnakkomyynti 25 astetta, ylitys 110 astetta min., Tasauspyörästö 10 astetta, enint.600VAC / 250VDCEi sovellettavissaEi sovellettavissa€390.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL 201LS1 Limit Switch Plugin Side Rotary Steel Spdt
€525.95 / yksikkö