Laboratorion uunit ja uunit

Suodattaa

Laboratoriouunit ja -uunit ovat erikoislaitteita, jotka sopivat ihanteellisesti materiaalien lämmittämiseen valvotussa ympäristössä. Niitä käytetään materiaalitestauksessa sekä steriloinnissa ja kuivauksessa...Lue lisää

LABCONCO -

End Zone -aloitussarja

MallieräHinta (ei alv)
780901000CR8LMA€2,852.31
SHEL LAB -

Tyhjiöuuni 0.6 kuutiojalka 220v

MallieräHinta (ei alv)
SVAC1E-2AC8BHK€4,462.32
APPROVED VENDOR -

4 tuuman paperilevyt - 1000 kpl pakkaus

MallieräHinta (ei alv)
5MZE2AE4VMA€91.94
APPROVED VENDOR -

6 tuuman paperilevyt - 500 kpl pakkaus

MallieräHinta (ei alv)
5MZE4AE4VMC€184.20
APPROVED VENDOR -

Flow Cone -jalusta

MallieräHinta (ei alv)
5MZE6AE4VME€270.56
APPROVED VENDOR -

Laastin virtauskartio 1/2 tuumaa (13 mm)

MallieräHinta (ei alv)
5MZE7AE4VMF€752.04
APPROVED VENDOR -

Ruostumaton teräs dekantterilasi 6l

MallieräHinta (ei alv)
5MZF0AE4VMJ€186.19
APPROVED VENDOR -

Laastin virtauskartio 3/4 tuumaa (19 mm)

MallieräHinta (ei alv)
5MZF1AE4VMK€790.48
APPROVED VENDOR -

Gage Nastat

MallieräHinta (ei alv)
5MZF8AE4VMT€15.86
HEIDOLPH -

Kovera lohko

MallieräHinta (ei alv)
036110450CR3UUJ€493.03
HEIDOLPH -

Suojakuori

MallieräHinta (ei alv)
036306040CR3VBB€73.78
HEIDOLPH -

Tukitanko

MallieräHinta (ei alv)
036300880CR3VDP€242.25
LABCONCO -

End Zone -lisäosasarja

MallieräHinta (ei alv)
780902000CR8KGK€714.97
VELP SCIENTIFIC -

Lämpötila-anturi, ARE/AREX -6 -sarjan kuumalevysekoittimille, 5 mm

MallieräHinta (ei alv)
A00000349CU7QYW€380.10
APPROVED VENDOR -

Raskas laboratoriouuni 2.3 kuutio 240v

MallieräHinta (ei alv)
5DPA6AE3JNM-
Tarjouspyyntö
APPROVED VENDOR -

Asfalttipitoisuus / sideaine sytytysuuni

MallieräHinta (ei alv)
5MZE1AE4VLZ-
Tarjouspyyntö

Usein kysytyt kysymykset

Mitä eroa on laboratoriouunilla ja laboratoriouunilla?

Laboratoriouuneja käytetään materiaalien lämmittämiseen alhaisemmissa lämpötiloissa, yleensä noin 300-400 asteeseen asti. Laboratoriouuneja taas käytetään materiaalien lämmittämiseen korkeammissa lämpötiloissa, yleensä yli 600 asteessa.

Mitä turvallisuusohjeita on noudatettava käytettäessä näitä laboratoriouuneja ja laboratoriouuneja?

  • Tarkkaile uunin tai uunin lämpötilaa ja varmista, että se on vakaa ja tarkka.
  • Puhdista uuni tai uuni säännöllisesti pölyn, lian tai roiskeiden poistamiseksi.
  • Tarkista kulumisen tai vaurioiden varalta.
  • Kalibroi nämä yksiköt säännöllisesti.

Voidaanko laboratoriouuneja ja -uuneja käyttää jatkuvaan käyttöön?

Suurin osa laboratoriouuneista ja -uuneista soveltuu panoskäyttöön, jossa materiaalit ladataan uuniin tai uuniin, lämmitetään ja sitten poistetaan. Joitakin teollisuusluokan yksiköitä voidaan kuitenkin käyttää jatkuvaan käyttöön ja ne tukevat materiaalien lastaamista ja purkamista lämmityksen aikana.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?