SHEL LAB SVAC1E-2 tyhjiöuuni 0.6 kuutiojalka 220v | AC8BHK 39J319

SHEL LAB SVAC1E-2 Tyhjiöuuni 0.6 kuutiojalka 220v

Varastossa
Tuote: AC8BHK Malli: SVAC1E-2Ristiviite: 39J319

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,462.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiöuuni
Konvektiotyyppijohtavalla
Sisällä käytettävissä olevat mitat9 x 12 x 9 "
Ovien lukumäärä1
Hyllyjen lukumäärä2
Ulkomitat15.5 x 19 x 22.5 "
Tehontarve240V
Temp. tarkkuus+/- 9 astetta C 120 astetta C
Temp. alueYmpäristö + 15 ° C - 210 ° C
TermostaattiAnaloginen
tilavuus0.6 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.95
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8514300000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHEL LAB SVAC1E-2 Tyhjiöuuni 0.6 kuutiojalka 220v
€4,462.32 / yksikkö