HYVÄKSYTTY Myyjä 5MZE1 Asfaltti / sideaine Sytytysuuni AE4VLZ

APPROVED VENDOR 5MZE1 Asfalttisisältö/sideaine Sytytysuuni

Tuote: AE4VLZ Malli: 5MZE1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsfalttipitoisuus / sideaineen sytytysuuni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 251.74
Laivan korkeus (cm)137.16
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi8416200080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5MZE1 Asfalttisisältö/sideaine Sytytysuuni