HYVÄKSYTTY Myyjä 5MZF1 -laastin virtauskartio 3/4 tuumaa (19 mm) | AE4VMK

APPROVED VENDOR 5MZF1 laastin virtauskartio, 3/4 tuumaa (19 mm)

Varastossa
Tuote: AE4VMK Malli: 5MZF1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€790.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaastin virtauskartio, 3/4 "(19mm)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5MZF1 laastin virtauskartio, 3/4 tuumaa (19 mm)
€790.48 / yksikkö