HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 5DPA6 Raskaat laboratoriouunit 2.3 Cu Ft 240v | AE3JNM

APPROVED VENDOR 5DPA6 Raskas laboratoriouuni 2.3 Cu Ft 240v

Tuote: AE3JNM Malli: 5DPA6

Hanki se saattaa 20, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskaat laboratoriouunit
Sisällä käytettävissä olevat mitat18 x 18 x 12 "
Ovien lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä2
Ulkomitat24 x 24.5 x 26 "
Tehon kulutus1200 Watts
Tehontarve240 V, 50/60 Hz, 15 A
Hyllyn kapasiteetti50 lbs.
Temp. tarkkuus+/- 3
Temp. alue40-204 astetta C
tilavuus2.3 ov

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 92.99
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8514100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Moottori ja tuuletin ruostumattomasta teräksestä valmistetun uunikammion yläpuolella

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5DPA6 Raskas laboratoriouuni 2.3 Cu Ft 240v