HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5MZE7 -laastivirtauskartio 1/2 tuumaa (13 mm) | AE4VMF

APPROVED VENDOR 5MZE7 laastin virtauskartio, 1/2 tuumaa (13 mm)

Varastossa
Tuote: AE4VMF Malli: 5MZE7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€752.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaastin virtauskartio, 1/2 "(13mm)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5MZE7 laastin virtauskartio, 1/2 tuumaa (13 mm)
€752.04 / yksikkö